Analoge Zeitschaltuhr Quarz, Tag, 1 Kanal TSQD1NOReiheneinbau-Schaltuhr mit ca. 3 Tage Gangreserve, Breite 17,5 mm, 24-Std.-Segment-Prog., kürzeste Schaltzeit 15 Min., Dauerschalter EIN/AUS, 1 Schl...
Controllerausgang: Analog Produktpalette: - Zeit, min.: 15 min Kontaktform: - Kontaktstrom, max.: 13 A Zeit, max.: 24 h SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) RoHS konform: Ja
Die ANSMANN Zeitschaltuhr AES 8, unsere Timer-Steckdose ist dank der Schutzklasse IP44 auch gegen Regen und Gießwasser geschützt, sodass du dir keine Sorgen um den Anschluss machen musst. Ob Bewäss...
Ersetzen Sie einfach Ihren Schalter durch die Unterputz-Zeitschaltuhr. So können Sie angeschlossene Verbraucher täglich automatisch in Betrieb nehmen. Ein manuelles Schalten ist immer möglich. Hinw...