Produktbeschreibung: gezogenes Leichtmetallprofil silberfarbig eloxiert tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und...
Aluminium-Rechteckprofil profilierte Messfläche für Rohrnivellierung leichtes Profilgewicht mit 2 Durchgriffen zur leichteren Handhabung präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 3 robuste Acrylglas-Blocklib...
Messbereich: 400 mm Querschnitt: 50 mm x 22 mm Magnet: Ja Max. Fehlertoleranz Libelle: 0.5 mm/m = ±0.029° Standard-Wasserwaage mit glatten Seitenflächen • aus Leichtmetall-Rechteckprofil, ab 150...
aus Aluminium · Oberfläche rot, pulverbeschichtet · mit Gummiendkappen als Stoßschutz und spiegelfreie Rundlibelle · ab 180 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ...
TRIUSO Alu - Wasserwaage, mit Winkelmesser, 600 mm Messgenauigkeit 0,057° = 1 mm/m mit Winkelmesser Toleranz des Winkelmessers +/- 0,3° Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Leichtmetall-Wasserwaage mit magnetischer Sohle Anwendung Zum horizontalen und vertikalen Ausrichten eines Objektes Ausführung • Laserskalierte Horizontal-Rundlibelle • Ablesung von 2 % Gefälle • V...
glattes Aluminium-Rechteckprofil leichtes Profilgewicht präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°) 1,8 mm Wandstärke mit Aufhängeloch Aluminium
Produktbeschreibung: gezogenes Leichtmetallprofil silberfarbig eloxiert tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeschraubt und...
Aluminium-Rechteckprofil profilierte Messfläche für Rohrnivellierung leichtes Profilgewicht mit 2 Durchgriffen zur leichteren Handhabung präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 3 robuste Acrylglas-Blocklib...