Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeign...
Antirutschbelag für den Innenbereich geeignet Set bestehend aus: 1 Stufenprofil, 1 Antirutschbelag aus Aluminium/PET in gelb/schwarz Länge x Breite 1000 x 60 mm Materialstärke 3 mm temperaturbestän...
Grobes selbstklebendes Antirutschband für die Sicherung von stark beanspruchten Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Tritt...
K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb, selbstklebend, 150mm, 18,3m/R K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, gemäß ASR A1.3 und DIN 51130, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für den Innen- und A...
Platte ohne Text,mit 3M Antirutschbelag,R13,schwarz/gelb,Aluminium,114x635mm Platte ohne Text, mit aufgeklebtem 3M Safety-Walk™-Antirutschbelag, bei Bedarf erneuerbar, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A...
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, ...
Der selbstklebende 3M™Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, ...
m2 Antirutschbelag Rolle langnachleuchtend selbstklebend, Rutschemmung R 13 m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Rutschsichere Bodenmarkierung bei Licht und im Dunkeln! für glatte, feuchte oder versch...
Der schwarze Antirutschbelag Universal (Typ 1) mit höchster Rutschhemmung R13 ist ideal für den Einsatz auf glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich. Nach dem Verlegen ist das stark selbstkl...
Antirutsch-Bodenzeichen, Verbot für Fluförderzeuge Durchmesser: 300 mm Symbol: P006 - DIN EN ISO 7010 Verbotszeichen mit reinigungsfreundlicher Rutschhemmung R10 staplerüberfahrbar (Drehbewegungen ...
Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeign...
3M Safety-Walk Antirutschbelag Typ 1 Universal selbstklebend, für glatte Untergründe rutschhemmend (R13, DIN 51130) Farbe: schwarz Format: 100 mm x 18,3 m Eine Verklebeanleitung wird dem Produkt be...
Universal Anti-Rutsch-Belag, schwarz Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb sorgen. Ideal für An...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hoh...