mobiler Mini-Alarm mit Licht Bodyguard im Taschen-Format Mini-Alarm mit Licht und Bewegungssensor Dieser Mini-Alarm (nur ca. 6,7 x 3,3 x 2,3 cm, 40 g leicht), passt in jede Tasche und kann bei Bed...
Stromversorgung = Batteriebetrieb Aladin ist ein persönlicher elektrischer Felddetektor in Kombination mit einer professionellen Stirnlampe. Er bietet dem Träger einen akustischen Sicherheitsalarm,...
Funk-Erschütterungsmelder, reagiert bei Erschütterung am Fenster/Tür. Alternativ als Neigungssensor einstellbar, zur Anwendung z.B. bei Tresoren, Kunstgegenständen usw. Empfindlichkeit einstellbar....
Funk-Erschütterungsmelder DCP TYXAL+Der DCP Tyxal+ ist ein Funk-Erschütterungsmelder, der große Stöße und Versuche, Glas zu zerbrechen, erkennt. Er dient zur Sicherung eines Hausausgangs und zur Ve...
Sintron Connect Vollmetall-Buzzer 230 V. Universell einsetzbarer Vollmetall-Buzzer für Alarmanlagen usw., Einbau-Durchmesser 19 mm, Einbaulänge 53,6 mm, Schalldruck > 80 db (1 m), IP50, Dauerton, S...