Funk-Hybrid-Alarmzentrale. Mit 16 Funk- und 4 verdrahteten Zonen. An jeder Funk-Zone konnen bis zu 2 Melder angemeldet werden. Bedienung und Programmierung uber separate Tastatur. Abmessungen: 258 ...
Komfortable Bedienung der Alarmzentrale Die bidirektionale Funk-Fernbedienung ist ein praktisches Zubehör für die Bedienung der Funkalarmanlagen der Secvest Reihe per Kopfdruck. Dabei lässt sich de...
Secvest Ersatzakku 7,4V 2500mAh FUBT50000 für Abus FunkalarmzentraleDieser hochwertige Ersatzakku hat eine Spannung von 7.4 Volt. Die Kapazität beträgt 2.5 Ah. Das Produkt hat die Größe 9V. Batteri...
mobiler Mini-Alarm mit Licht Bodyguard im Taschen-Format Mini-Alarm mit Licht und Bewegungssensor Dieser Mini-Alarm (nur ca. 6,7 x 3,3 x 2,3 cm, 40 g leicht), passt in jede Tasche und kann bei Bed...
Sintron Connect Vollmetall-Buzzer 230 V. Universell einsetzbarer Vollmetall-Buzzer für Alarmanlagen usw., Einbau-Durchmesser 19 mm, Einbaulänge 53,6 mm, Schalldruck > 80 db (1 m), IP50, Dauerton, S...