Funk-Bedienteil mit farbigem LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser. Zum Steuern und Programmieren des System 8000. Frequenz: 868 MHz. Bis zu 50 Zugangs-Codes und -Tags anwendbar. Zeigt den ...
Alarmanlagen Set Intermediate KT 1068/904Das Alarmanlagen Set Intermediate besteht aus: Einer Alarmzentrale AZ 1068/005A Einem LCD-Bedientastatur KP 106/021 Eine LAN-Schnittstelle IF 1068/013 Einem...
Funk-Alarmanlagenset TYXAL+ entspricht der Norm EN 50131 Grad 2, Farbe weiß, bestehend aus 1x Alarmzentrale CS 8000 TYXAL+ (121835) zur Überwachung von Einbruchmeldern und technischen Meldern, Prog...
Die Smartvest Funk-Fernbedienung bietet neben Smartphone und Tablet eine weitere schlanke und bequeme Bedienoption – unmittelbar per Knopfdruck und ganz ohne PIN-Code. Mit ihr lässt sich die Smartv...
Dummy-Kamera mit Bewegungssensor. Täuschend echte Nachbildung einer Überwachungskamera, universell einsetzbar, Dummy schwenkt bei erfasster Bewegung mehere Male nach links und rechts, ebenso blinkt...
Kinderleichte Bedienung der Alarmanlage Mit dem Blaupunkt Funk-Bedienteil mit integriertem Tag-Reader und den RFID-Tags können Sie Ihre Alarmanlage bequem und schnell ein- und ausschalten. Den RFID...
Komfortable Bedienung der Alarmzentrale Die bidirektionale Funk-Fernbedienung ist ein praktisches Zubehör für die Bedienung der Funkalarmanlagen der Secvest Reihe per Kopfdruck. Dabei lässt sich de...
Lithium Batteriepack 3,6V 4,8Ah mit Kabel und Stecker Batteriepack aus hochwertiger Lithium Zelle. Dieses Pufferbatterie findet Verwendung in Funk-Alarmanlagen, Schloss-Sender und Glasbruchmeldeanl...