Alarmanlage Blitz Signallampe Life Guard 12V,300mA Produktmaß: 12 V, 300 mA Lieferumfang: Alarmanlage Blitz Signallampe Life Guard (Wir sind Reimo-Partner)
Erkennt und meldet EinbruchsversucheDer Secvest Funk-Erschtterungsmelder reagiert auf Vibrationen, die typischerweise bei Einbruchsversuchen (durch z. B. Einschlagen, Bohren, Sgen, Hebeln etc.) ent...
Die Terxon MX Alarmzentrale ist die Einbruchmeldezentrale aus dem Hause ABUS Security-Center. In diese Alarmanlage knnen Sie neben drahtgebundenen Meldern smtliche Funk-Komponenten der Secvest 2WAY...
ABUS Security-Center ABUS Secoris BUS-Draht-BUMO60010Meldergruppen erweiterung - Produktvorteile ABUS Secoris - die Alarmanlage für die zuverlässige Absicherung von Büros und Gewerbeobjekten Erweit...
Versorgungsspannung = 12V Mit integriertem persönlichem Alarm-Kit. Das integrierte persönliche Alarm-Kit ColdWatch von Carel kann innerhalb von Kühlräumen mit niedrigen Temperaturen installiert wer...
Alarmanlage CAN BUS HPS850 Ducato Euro 5 inkl 4x Funksender, Sirene - Innovatives Alarmsystem zum Nachrüsten - Anti-Diebstahl- und Anti-Überfall-Funktion - Schutz gegen Störsender - Glasbruchsensor...
Innovativer Erschütterungsmelder für Holztüren, Glas- u. Gipswä;Detektiert jede Art von Erschütterungen, die z. B. durch Aufbre;Optimierter digitaler Filter zum Ausblenden von Hintergrundgerä;
Alarmzentrale AZ 1068/010A Alarmzentrale für kleine - mittelgroße Anlagen 8 Zonen in der Meldezentrale Bus für den Anschluss von Bedienfeldern, Lesegeräten, Erweiterungen Verwaltung von 7 Erweiteru...
Alarmanlage CAN BUS Kit für Fiat Ducato ab 2011 Einfache Installation durch fahrzeugspezifische Basis-Alarm-Kits Keine aufwendige Verkabelung nötig dank kabellosen Sensoren Kombinierbar mit bis zu ...
Versorgungsspannung = 240V Tiefe = 60 mm Höhe = 125 mm Breite = 175mm DorWatcher Türalarm (Haupt). DorWatcher ist eine Alarmeinheit, die verwendet wird, um zu verhindern, dass Türen für einen länge...
Alarmanlage CAN BUS Kit für VW Crafter ab 2017 Einfache Installation durch fahrzeugspezifische Basis-Alarm-Kits Keine aufwendige Verkabelung nötig dank kabellosen Sensoren Kombinierbar mit bis zu 5...
Leistungsfähige Alarmanlage für den zuverlässigen Betrieb, präz;Umfangreicher Schutz für individuelle Anforderungen mit bis zu;Komfortable Bedienung und Scharf-/Unscharfschalten per Bediente;