Bürowagen KOMPAKT, Gestellfarbe Silbergrau, 4 Lenkrollen, 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm. Ideal zur Postverteilung. Ideal zum Ordnen. Ideal zum Sortieren. Korbmaße: Länge x Breite x Höhe 400 x 300...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 975 x 525 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 835 x 505 mm (B/T) Ladefläche Etage: 835 x 495 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 215 / 525 / 835 mm Lichte Höhe z...
Stativ aus verchromten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Langlebige Etagen aus Holzlaminat Stärke:19 mm im Rücken und 12 mm für die Etage Standardmäßig eine Aktenordnerstütze pro Etage im Lieferu...
Bürowagen KOMPAKT, Gestellfarbe Silbergrau, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm. Ideal zur Postverteilung. Ideal zum Ordnen. Ideal zum Sortieren. Korbmaße: Länge x Breite x Höhe 400 x 300 x 210 mm. Tragfähi...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T) Ladefläche Etage: 985 x 595 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 215 / 525 / 835 mm Lichte Höhe...
Stativ aus verchromten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Langlebige Etagen aus Holzlaminat Stärke:19 mm im Rücken und 12 mm für die Etage Standardmäßig eine Aktenordnerstütze pro Etage im Lieferu...
Bürowagen KOMPAKT, Gestellfarbe Silbergrau, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Ideal zur Postverteilung. Ideal zum Ordnen. Ideal zum Sortieren. Korbmaße: Länge x Breite x Höhe 400 x 300 x 210 mm. Tragfähi...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 985 x 500 x 910 mm (B/T/H) Ladefläche: 845 x 495 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 245 / 560 / 875 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm Schiebegriffhöhe:...
Stativ aus verchromten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Langlebige Etagen aus Holzlaminat Stärke:19 mm im Rücken und 12 mm für die Etage Standardmäßig eine Aktenordnerstütze pro Etage im Lieferu...
Bürowagen KOMPAKT, Gestellfarbe Tiefschwarz, 4 Lenkrollen, 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 100 mm. Ideal zur Postverteilung. Ideal zum Ordnen. Ideal zum Sortieren. Korbmaße: Länge x Breite x Höhe 400 x 30...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.015 x 500 x 1.025 mm (B/T/H) Ladefläche: 845 x 495 mm (B/T) Ladehöhe: 245 / 560 / 875 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm Schiebgriffhöhe: 102...
Stativ aus verchromten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Langlebige Etagen aus Holzlaminat Stärke: 19 mm im Rücken und 12 mm für die Etage Standardmäßig eine Aktenordnerstütze pro Etage im Liefer...
Bürowagen KOMPAKT, Gestellfarbe Tiefschwarz, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm. Ideal zur Postverteilung. Ideal zum Ordnen. Ideal zum Sortieren. Korbmaße: Länge x Breite x Höhe 400 x 300 x 210 mm. Tragfäh...
Tischwagen mit 3 Ladeflächen Außenmaße: 1.135 x 700 x 950 mm (B/T/H) Ladefläche: 995 x 695 mm (B/T) Ladehöhe: 285 / 600 / 915 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm Schiebegriffhöhe: 930 ...
Stativ aus verchromten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken Langlebige Etagen aus Holzlaminat Stärke:19 mm im Rücken und 12 mm für die Etage Standardmäßig eine Aktenordnerstütze pro Etage im Lieferu...