Bene Klarsichthülle 50 Stück. Ausführung: 150 Mikron. Breite: 160 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 10 mm. Marke: Bene. Material: PP (Polypr...
Sichttasche, DIN A5 Größe 163 x 215 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 100er Großpackung, glasklar
Leitz Sichthülle Super Premium, A5, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche. Weiches antireflex PVC. Haftet auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln,...
Leitz Sichthülle Premium, A5, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 160 x 220 m...
Leitz Sichttasche, A5, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 152 x 210 mm. Farbe: farblos.
Esselte Sichthülle Standard Plus, A5, oben und rechte Seite offen, genarbt, mit Greifausschnitt. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,115 mm. Format: 160 x 220 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: f...
Leitz Sichthülle Premium. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Stabil und ...
Ideal zur Ablage wichtiger Unterlagen. Extragroßer Daumenausschnitt für bequemes Entnehmen. Mit stabiler Kantenschweißnaht, aus robustem Material zum Schutz der Dokumente.
Packung mit 10 Stück Schutzhüllen einfach aus Qualitäts-PVC 300µ, für Format DIN A5 Kristall Schutzhülle 2-seitig um Dokumenten in Format A5 cm zu schützen Premium-Qualität für eine intensive Benut...
Sichttasche, DIN A5 Größe 163 x 215 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 10er Packung, glasklar
Sichthüllen Corona DIN A5oben offen, Einreißschutz+ Aufhängöse, Pack 100 Stück - Corona starke Klarsichthüllen/Sichttaschen in Spezialausführung mit Einreißschutz und Aufhängeöse. Format: DIN A5-Ho...
Selbstklebende durchsichtige Sichthülle mit hartem Antireflex-PVC. Dauerhaft selbtklebende Rückseite erlaubt das Anbringen auf fast jeder Oberfläche. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelles...
Schutzhülle mit Aufhängeloch für Preis- und Produktinformationen. Dokumentenecht. Hochformat. • Schutzhülle mit Aufhängeloch in der Mitte, ideal für Preisetiketten und Produktinformationen • Dokume...
Sichttasche mit Schutzklappe und Lochung für Preis- und Produktinformationen. Dokumentenecht. Hochformat. • Sichttasche mit Schutzklappe mit mittig geschweißter Lochung • Dokumentenechte Hülle aus ...
Zipp-Hülle im Format A5 hoch, mit Abheftrand, EURO- und Filofax-Lochung, mit Gleitverschluss - nicht passend für A5-Blätter - Aus PVC-freier Folie ohne Weichmacher. Aus widerstandsfähiger, geschmei...
Sichthülle, magnetisch, für Papierformat A5 hoch, Breite 160mm, Höhe 215mm, transparent Transparente Sichthülle beziehungsweise Einstecktasche mit Magnetstreifen. Ideal zur Kennzeichnung von Schrän...
Leitz Sichttasche, A5, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 152 x 210 mm. Farbe: farblos.
Sichthülle, magnetisch, für Papierformat A5 quer, Breite 230mm, Höhe 155mm, transparent Transparente Sichthülle beziehungsweise Einstecktasche mit Magnetstreifen. Ideal zur Kennzeichnung von Schrän...
Sichthülle A5 oben und rechte Seite offen genarbt dokumentenecht antistatisch mit Greifausschnitt mit Kantenschweißnaht Material: Polypropylen (PP) 0,12 mm Farbe: farblos