Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 m...
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC...
Aus robuster Hartfolie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste Folie • Oben und rech...
aus 0,14 mm starkem PVC. geeignet für A4 Format. glasklar. dokumentenecht. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. oben und rechts offen, glasklar.
oben und rechts offen. mit Daumenausschnitt: bequemes Entnehmen der Dokumente. glasklar, dokumentenecht. aus 0,15 mm starkem PP Material. für A4 Format geeignet. eignet sich hervorragend um Dokumen...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...
Leitz Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, oben offfen, rechte Seite 1/3 geschlossen, glasklar, dokumentenecht, unten und linke Seite mit Farbkante, mit 15 farbigen Beschriftungsstreifen aus Karton, rec...
Sichthüllen / Aktenhüllen / Dokumentenhüllen A4, 150my, aus PVC-Hartfolie, mit Daumenaussparung, oben und seitlich offen, Farbe: transparent glasklar glatt - 100 Stück Format: 310 mm x 220 mm Außen...
Bene Klarsichthülle 50 Stück. Ausführung: 150 Mikron. Breite: 160 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 10 mm. Marke: Bene. Material: PP (Polypr...
Aus strapazierfähiger und reißfester Folie zum Schutz von losen Unterlagen. Mit praktischer Griffausstanzung. • Sichthülle mit praktischer Griffausstanzung • Extrem strapazierfähige und reißfeste F...