Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Akkukreissäge

  Akkukreissäge bei Mercateo online kaufen (157 Angebote unter 24.682.552 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Akkukreissäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Zurück zur Filterübersicht
Funktionen
☐
Übersicht

"Akkukreissäge"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX (3 Angebote) 
Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI. Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse. Bis zu 50 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Ü...
Bosch
0 601 66H 00A
ab € 395,76*
pro Stück
 
 Stück
54 Volt XR FLEXVOLT Akku-Handkreissäge 190 mmDCS 576 NT (8 Angebote) 
Die AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel! Produktbeschreibung: innovative, bürstenlose Motor-Technologie - hö...
DeWalt
DCS576NT
ab € 274,7208*
pro Stück
 
 Stück
Milwaukee HD28 CS/0 Akku-Kreissäge ohne Akku (5 Angebote) 
Milwaukee HD28 CS/0 Akku-Kreissäge ohne Akku 28 Volt Hochleistungs-Kreissäge für Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen, Gehrungsschnitte. Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwech...
Milwaukee
4933419022
ab € 383,51*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, Solo Version, L-BOXX (29 Angebote) 
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional. Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - Schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus...
Bosch
06016A2101
ab € 130,06*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Kreissäge GKM 18 V-LI, mit L-BOXX (1 Angebot) 
Akku-Kreissäge GKM 18 V-LI Professional. Schnelles und präzises Trennen von Metall – Nahezu funkenfrei. Präzise Ergebnisse und wenig Nacharbeit aufgrund minimaler Anlauffarben und geringer Gratbild...
Bosch
06016A4001
ab € 246,04*
pro Stück
 
 Stück
Bosch 0 601 6A4 002 Nicht kategorisiert (2 Angebote) 
Bosch 0 601 6A4 002
Bosch
0 601 6A4 002
ab € 476,13*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, mit 2 x 4.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX (13 Angebote) 
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional. Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - Schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus...
Bosch
06016A2106
ab € 265,28*
pro Stück
 
 Stück
Akku Handkreissäge DCS391NT 18 Volt inkl. T STAK-Box (13 Angebote) 
Produktbeschreibung: sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verrieglungsschalter vielseitiger Einsatz durch werkzeuglose Neigungsverstellung bis 50° kompakte und ausbalancierte Bauwei...
DeWalt
DCS391NT
ab € 148,66*
pro Stück
 
 Stück
Milwaukee HD28 MS/0 Akku-Metallkreissäge ohne Akku (5 Angebote) 
Milwaukee HD28 MS/0 Akku-Metallkreissäge ohne Akku 28 Volt Hochleistungs-Metallkreissäge zum Schneiden von Vollmaterial, Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen. Weitere technische Eigens...
Milwaukee
4933416880
ab € 362,42*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Kreissäge GKS 18V-57, Solo Version (15 Angebote) 
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 Professional. Akkubetriebener Allrounder für alle robusten Sägearbeiten. Leistung – Schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akk...
Bosch
06016A2200
ab € 107,60*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, Führungsschiene, L-BOXX (17 Angebote) 
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G. Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - Schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus. Flexibilitä...
Bosch
0 601 6A2 102
ab € 275,55*
pro Stück
 
 Stück
DeWALT DCS373NT Kreissäge Schwarz, Gelb (10 Angebote) 
Robust und langlebig durch Schutzhaube aus Alu-Druckguss und Edelstahl-Sägeschuh Spindelarretierung für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter ...
DeWalt
DCS373NT
ab € 202,87*
pro Stück
 
 Stück
Milwaukee M12 CCS44/0 FUEL Akku-Handkreissäge ohne Akku (11 Angebote) 
Milwaukee M12 CCS44/0 FUEL Akku-Handkreissäge ohne Akku Kompakte 12 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit 44 mm max. Schnitttiefe. Gehrungsschnitte bis 50° , Spindelarretierung für einfachen Sägeblattw...
Milwaukee
4933448225
ab € 156,41*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Kreissäge solo, Karton GKS 12V-26 (18 Angebote) 
Akku-Kreissäge solo, Karton GKS 12V-26Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional. Die kleinste professionelle Universalsäge. Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anw...
Bosch
06016A1001
ab € 67,02*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Kreissäge GKS 18V-LI, Solo Version, im Karton (19 Angebote) 
Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI. Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse. Bis zu 50 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Ü...
Bosch
060166H000
ab € 139,00*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Akkukreissäge
^

Akku-Handkreissäge - für lange und präzise Schnitte unabhängig vom Strom

Eine Handkreissäge zählt zu den Elektro-Sägen und dient hauptsächlich zum Durchtrennen von Holz, Materialien wie z. B. Metall oder Kunststoff sind aber ebenfalls möglich. Wie der Name schon vermuten lässt, wird diese Säge mit der Hand bedient. Im Unterschied zu einer Tischkreissäge ist sie transportabel und dadurch flexibel einsetzbar. Bei stationären Sägen führt man das zu bearbeitende Werkstück über den Arbeitstisch, während bei einer Handkreissäge das Gerät selbst über das Werkstück geführt wird. Im Vergleich zur stationären Variante, die über einen größeren Arbeitstisch verfügt, hat sie eine relativ kleine Grundplatte.

Netzbetriebene und akkubetriebene Handkreissäge

Man unterscheidet netzbetriebene und somit kabelgebundene Handkreissägen und akkubetriebene Geräte. Ein entscheidender Vorteil der Akku-Handkreissäg ist die Mobilität. Unabhängig vom Strom kann sie eingesetzt werden, dafür muss man aber häufig damit rechnen, dass die Motorleistung schneller nachlässt bzw., um den Akku zu schonen, das Gerät von vornherein über eine geringer Leistung verfügt. Lässt die Leistung des Motors nach, kann dies zu unsauberen Schnittkanten führen. In diesem Fall sollte das Gerät über eine Führungsschiene verfügen. So wird ein Ausfasern der Kanten verhindert.

Benötigte Schnitttiefe und leistungsstarker Motor

Ein wichtiges Kaufkriterium ist die Schnitttiefe der Handkreissäge. Sie gibt an, wie tief das Sägeblatt letztendlich in das zu sägende Werkstück eindringen kann. Sie ist durch die Größe des Sägeblatts begrenzt. Je nach Modell sind Tiefen von 40 bis 80 mm üblich. Spezielle Geräte ermöglichen aber auch mehr als 100 mm.
Mit einer Tiefe von 50 bis 55 mm sind Sie gut beraten. Die Geräte lassen sich nicht nur leicht händeln, auch vereinzelte Über-Kopf-Arbeiten sind damit möglich. In der Regel verfügen diese Geräte über einen leistungsstarken Motor mit einer Leistung von 800 bis 1.300 Watt.
Sie sollten auf jeden Fall berücksichtigen, dass bei Gehrungsschnitten oder der Verwendung einer Führungsschiene sich die Schnitttiefe minimiert.

Führungsschiene für saubere Kanten und gerade Schnitte

Bei einigen Geräten sorgt ein Turbogebläse für staubfreie Sicht auf die Anrisslinie. Außerdem erlaubt eine optimierte Spanführung eine bessere Sicht auf die Arbeitsfläche. Häufig ist eine Schienenführung in der Grundplatte integriert, wodurch ein genaues Sägen mit einer Führungsschiene möglich ist. Ist dies nicht vorhanden, können Sie eine Wasserwaage oder eine Leiste am Werkstück befestigen. Eine Führungsschiene ist beispielsweise besonders wichtig, wenn Sie lange und gerade Schnitte mit sauberen Kanten benötigen.

Ohne Sägeblatt geht nichts

Ohne Sägeblatt funktioniert die Handkreissäge nicht. Dieses wichtige Zubehör ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Neben universell verwendbaren Modellen lassen sich mit groben Zähnen Längsschnitte in Faserrichtung realisieren, während viele feine Sägezähne ideal für den Schnitt quer zur Faserrichtung sind. Kreissägeblätter, die über eine Wechselzahnung oder Trapez-Flachzahnung verfügen, lassen sich Kunststoffe, viele Metallsorten und Spanplatten bearbeiten.

Verdecktes Sägeblatt

Um Verletzungen zu reduzieren, ist das Sägeblatt nach oben hin verdeckt. So minimiert man auch das Risiko umherfliegender Späne. An der Unterseite des Sägeblatts befindet sich ein beweglicher Schutz, der sich automatisch zurückschiebt und das Sägeblatt erst freigibt, wenn man in das Werkstück eindringt.

Zwei Schalter

Aus Sicherheitsgründen verfügen Handkreissägen über zwei Schalter. Während der Hauptschalter mit dem Zeigefinger gestartet wird, benutzt man den Daumen für den Sicherheitsschalter. Dadurch ist ein unbeabsichtigtes Einschalten der Säge nicht möglich.
Die Spanabfuhr erfolgt seitlich und nach hinten durch ein Rohr. Problematisch erweist sich dies für Linkshänder, da beim Sägen die Späne nach rechts abgeführt werden und sich der Handgriff links vom Sägeblatt befindet.

Was ist außerdem beim Kauf wichtig?

  • Für eine sauberes und präzises Ergebnis sollten Sie auf eine stabile, nachjustierbare und verwindungssteife Grundplatte achten.
  • Für winkelgenaue Schnitte bei Gehrungen sollte das Gerät über zwei Fixiermöglichkeiten verfügen.
  • Viel Zeit und Arbeit ersparen Sie sich, wenn Sie darauf achten, dass die Handkreissäge bei der Einstellung der Schnitttiefe eine leicht abzulesende Skala besitzt.
  • Wo gesägt wird, da fallen auch Späne. Diese einzuatmen kann gesundheitsschädlich sein, manche Holzarten können sogar krebserregend sein. Aus diesem Grund sollte die Handkreissäge über einen Anschluss für einen Werkstattsauger verfügen.
  • Möchten Sie neben Holz auch noch andere Materialien durchtrennen, ist eine elektronische Drehzahlregulierung empfehlenswert. Somit können Sie die Schnittgeschwindigkeit an den jeweiligen Werkstoff angleichen.

Denken Sie an Ihre Sicherheit

Sicherheit ist das A und O. Legen Sie deshalb großen Wert auf geprüfte Sicherheit und die Sicherheitsvorschriften. Notwendig ist u. a. eine Schutzhaube, die den Teil des Sägeblattes abdeckt, der nicht zum Schneiden benutzt wird.
Generell ist beim Umgang mit Elektrowerkzeugen Vorsicht geboten. Achten Sie auf die notwendige Schutzausrüstung. So ist es beispielsweise aufgrund des Geräuschpegels einer Kreissäge vorgeschrieben, geeigneten Gehörschutz zu verwenden.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Akkukreissäge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.