Die Dual Core ist eine Scheuersaugm. sowie Teppichmaschine die im Akkubetrieb oder Kabelbetrieb eingesetzt werden kann. Je nach Einsatzort entscheiden Sie, ob die Lindhaus LW46 auf die integrierte ...
Bleiakku 6V 1,2Ah Yuasa NP1.2-6 108383Die NP-Serie der Yuasa Bleiakkus sind begehrte Stromquellen für Sicherheits- und Alarmanlagen, USV-Anlagen, Notfall-Energiesparsysteme und viele weitere Anwend...
Sprinter P Maximierte Leistungsdichte für höchste AnforderungenDie extrem leistungsstarken und kompakten AGM Batterien der Sprinter P-Baureihe sind die idealen Energielieferanten für unterbrechungs...
Fiamm Blei-Akku FG24204 Pb 12V/42Ah 108853Die Bleiakkus der FG-Serie von Fiamm überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheits...
Der AGM Green Cell Akku mit der Spannung 12V ist ein Modell aus hochwertigen Materialien, das sowohl für den Puffer- als auch für den Taktbetrieb geeignet ist. Der Akku basiert auf der AGM-Technolo...
passend Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F 12V 77Ah E450F zyklenfester Blei-Gel Akku PB Multipower MP75-12C2 Stück PB Blei Akku passend für Seniorenmobil Elektromobil AS E 450 F, 12V 75Ah Blei ...
EXIDE Dual AGM EP500 beeindruckt mit maximaler Startkraft und extremer Rüttelfestigkeit in Vliestechnologie. Besonders geeignet als Versorgungsbatterie in Bereichen wie Marine, Caravan, Solar, Luft...
Ersatzsakkus für Rollstühle und Scooter. Hierbei handelt es sich nicht um den original Akku des Herstellers, sondern um hochwertige zyklische Batterien.
Der leistungsstarke und hochwertige ENERSYS Hawker Cyclon Blei-Akku 0809-0012 bietet höchste Zuverlässigkeit durch eine lange Lebensdauer, minimaler Selbstentladung und ein extrem gutes Temperaturv...
Beschreibung Funk-Sirene 6000 AS Die Außensirene 6000AS ist für den Außenbereich konzipiert, kann aber auch innen verwendet werden. Sie wird über ein Netzgerät mit Strom versorgt, ein Notstromakku ...