Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  adobe acrobat 8 standard  bei Mercateo online kaufen (19 Angebote unter 4.152.274 Artikeln)



Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: zurück   1   2 
Übersicht

„Adobe Acrobat“

Überbegriffe
% ^v
Bild
zurück
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: zurück   1   2 
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Ihre PDF-Lösung

Adobe Acrobat ist eine Software der Firma Adobe Systems, die das Erstellen, Bearbeiten, Verwalten und Verteilen von PDF-Dateien ermöglicht. Die Programme sind für die Betriebssysteme Windows und Mac OS ausgelegt und integrieren sich in die vorhandenen Anwendungsprogramme, um die Speicherung von Informationen in PDF-Dateien zu ermöglichen. Der Großteil der Software ist für Business-Anwender konzipiert. Das Dateiformat PDF (Portable Document Format) wurde durch die Firma Adobe Systems entwickelt und offengelegt, so dass es auch weitere Anbieter von sogenannter PDF-Software gibt. Das Format PDF wird ständig weiterentwickelt (Stand 2006: Version 1.7), die Versionsnummern sind aber nicht identisch mit den Versionsnummern der Acrobat-Anwendungsprogramme der Firma Adobe.

Ein Vorteil der Verteilung von Dokumenten und Unterlagen im Dateiformat PDF liegt in der Plattformunabhängigkeit, da der Reader zum Lesen der PDF-Dokumente seit langer Zeit kostenlos bereitgestellt wird und für die meisten Betriebssysteme ein solcher Reader existiert. Weiterhin unterstützt das Format den Schutz der Informationen durch Verschlüsselung und eine grundlegende Regelung der Zugriffsrechte. Der wichtigste Vorteil liegt aber in der weitgehend originalgetreuen Darstellung des mit dem Originalprogramm erzeugten Layouts.

Die Adobe Acrobat-Familie wurde mit der Version 1 im Jahre 1993 ins Leben gerufen und wurde bisher bis zur aktuellen Version 8 weiterentwickelt.

Adobe Acrobat 8 Reader

Mit dem Reader können PDF-Dateien angezeigt, ausgedruckt und durchsucht werden. Ab Mitte 2007 soll eine Funktion zur Online-Zusammenarbeit und zum Austausch von Dokumenten in Echtzeit integriert werden.

Adobe Acrobat 8 Elements

Diese Software wird ab Mitte 2007 auf dem Markt kommen. Sie ermöglicht Ihnen, mit einem einzigen Mausklick PDF-Dateien aus jedem druckbaren Dokument, z.B aus MS Word, Excel oder PowerPoint, zu erzeugen. Ebenso ist es möglich, PDF-Dateien direkt als E-Mail zu versenden und Geschäftsdokumente im Originalformat anzuzeigen und zu drucken. Mit der Elements-Software können PDF-Dateien mittels Vergabe von Nutzungsrechten und Kennwörtern geschützt werden.

Adobe Acrobat 8 Standard

Mit Hilfe von Adobe Acrobat 8 Standard können Sie Texte, Zeichnungen und andere Dokumente übersichtlich und komplett in einem PDF-Dokument kombinieren. Zudem können Sie gemeinsame Abstimmungen verwalten, da sämtliche Kommentare der anderen Teilnehmer sowie der aktuelle Status angezeigt werden. Ähnlich wie bei MS Word stehen Ihnen auch hier diverse Werkzeuge wie Notiz, Durchstreichen oder Hervorheben zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie mit dieser Software E-Mails, Papierdokumente und Webseiten in PDF-Format umwandeln, um diese einfacher zu drucken oder zu durchsuchen. Schließlich können Sie die PDF-Dokumente durch elektronische Signaturen authentifizieren und zertifizieren. Ergänzt wird die Leistungspalette durch eine optische Zeichenerkennung (OCR), die Text aus gescannten Vorlagen automatisch erfassen kann, sowie die Speichermöglichkeit von PDF-Dateien als Microsoft Word-Dokumente.

Weitere Adobe Acrobat Software

Auch Adobe Acrobat 8 Professional richtet sich an den Business-Anwender. Diese Software ist eine Komplettlösung für PDF-basierte Kommunikation und Zusammenarbeit jeder Art und erweitert den Funktionsumfang der Standard-Edition um Redaktionswerkzeuge, um die Anbindung an AutoCAD®, Microsoft Visio und Microsoft Project, um ausfüllbare Adobe PDF-Formulare sowie um die Möglichkeit, Adobe PDF-Dokumente aus Adobe Reader heraus elektronisch zu unterzeichnen.

Adobe Acrobat 3D Version 8 ermöglicht Ihnen zusätzlich, dreidimensionale Konstruktionen aus CAD-Anwendungen in PDF-Dokumente zu konvertieren und komplexe interaktive Dokumente mit 3D-Inhalten zu erstellen. Diese können Sie bequem an Geschäftspartner, Kunden oder Lieferanten senden, die das Dokument mit dem kostenlosen Acrobat Reader einsehen können. Teammitglieder können fertigungsrelevante Daten zu 3D-Konstruktionen in Adobe PDF-Dokumente einfügen und weitergeben sowie Fertigungsdaten aus Adobe PDF-Dateien in branchenübliche 3D-Formate (STEP, IGES und Parasolid) zur Verwendung in CAM- und CAE-Anwendungen exportieren.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.