Dieser DisplayPort zu VGA Active Adapter Converter ist eine einfache und bequeme Lösung für den Anschluss eines VGA-Monitors an einen DisplayPort-Computer zu Hause oder im Büro. Dieser Adapterkonve...
USB-C™ 3in1 Triple Monitor Adapter (HDMI, DP, VGA) 3 zusätzliche Grafik-Schnittstellen an Ihrem Notebook (HDMI, DP & VGA) - Betrieb von bis zu 3 Monitoren zeitgleich Produktvorteile: 3x Videoschnit...
Adapter-VGA Stecker auf HDMI A Buchse + 3,5mm Klinken Stecker 0,15m Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie das 3.5mm Kabel am Adapter um einen externen...
Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein VGA-Display Der Manhattan DisplayPort auf VGA-Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs oder Notebooks mit DisplayPort-Schnittstelle an einen Bildsc...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann das System um eine VGA, Displayport oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werd...
Schließen Sie Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB-Anschluss Typ C an einen VGA-, DVI-, HDMI- oder DP-Monitor, TV oder Projektor an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 ...
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort Mit dem DisplayPort-auf-VGA-Adapter DP2VGA von StarTech.com können Sie einen VGA-Computermonitor an eine DisplayPort-Videokarte oder ein...
Mit dem U444-06N-HV4K USB 3.2 Gen 1 USB-C-zu-HDMI/VGA 4K-Adapter (Stecker/zwei Buchsen) können Sie digitales Audio und Video von Ihrem Tablet, Laptop, Notebook, MacBook, Chromebook, Smartphone oder...
Dieser DVI Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von einem weiteren DVI und VGA Gerät. - Anschlüsse mit Goldbeschichtung. ...
Damit Sie nur noch einen Adapter brauchen Der kompakte Dell Adapter – USB-C auf HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 stellt eine Plug-and-Play-Lösung bereit, damit Sie Ihr Notebook an ein externes Display und...
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung. Dieser USB Display Adapter ermöglicht Ihnen einen weitere...
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - o...