Mit einem KM-Switch kann ein Bediener mehrere Geräte, wie PCs und Server, bequem über eine einzige Tastatur- und Mauskonsole steuern und administrieren. Der 4 Port KM Switch bietet eine Desktop-Lös...
Produkttext USB-C™ Multiport Adapter - gleichzeitiger Anschluss eines USB-C, VGA und USB 3.0 A-Steckers spiegelt Signale von USB-C™ auf VGA-Geräte unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz USB...
Kurzbeschreibung Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet...
Verbinden Sie einen VGA- und einen DVI-Monitor mit Ihrer DMS/LFH-Grafikkarte. Mit dem DMS 59-auf-DVI und VGA Y-Kabel können Sie einen LFH 59- oder LFH 60-Anschluss (DMS 59 und DMS 60) an Matrox Qid...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines VGA Monitors und eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Zwei Mon...