Das equip® VGA to HDMI Adapterkabel ist aus den hochwertigen Materialien aufgebaut, um den Nutzern das klarste digitale Videosignal zu liefern und unkomprimierte digitale Videostreams von Geräten w...
Mit dem PiView HDMI / VGA Adapter binden Sie einen VGA Bildschirm an Ihren Raspberry Pi an. Der Adapter benötigt dabei keine zusätzliche Stromversorgung! Der PiView HDMI / VGA Adapter wird in den H...
USB-Standard = USB 3.1 USB-Typ-C-auf-VGA-, USB- und RJ54-Gigabit-Adapter von RS Pro Wir stellen vor: Der RS Pro USB-Adapter Typ C auf VGA, USB und RJ54 Gigabit Adapter, eine kompakte und kompakte t...
Dieser USB-A-auf-USB-C-Dongle-Adapter-Konverter ist eine einfache und bequeme Lösung für den Anschluss eines USB-C-Kabels, eines USB-C-Hubs oder von USB-C-Peripheriegeräten an eine USB-A-Buchse an ...
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Mini DisplayPort - VGA Adapter / Konverter Sorgt für eine geringere Belastung der Schnittstelle. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 1080p mit 60Hz Gestochen scharfe Bildqualität Kompaktes und leic...
Dieses aktive Video-Adapterkabel HDMI auf VGA ist eine einfache und praktische Lösung zur Verbindung eines VGA-Displays mit einem HDMI-fähigen Computer in Ihrem Heim oder Büro. Dieses Adapterkabel ...
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. ansch...
Für die Verwendung eines VGA Monitor über eine freie HDMI-mini C Schnittstelle - speziell für Tablets oder Kameras - ermöglicht eine Verbindung mit einem VGA-Monitor - Auflösung: 1920x1080