Das equip® USB-C auf HDMI Adapterkabel bietet eine bequeme Lösung für den direkten Anschluss Ihres USB-C™ Geräts an Ihren HDMI Monitor oder Projektor, Qualität und stabile Übertragung, vergoldete G...
USB-Type-C™-Videoadapter | Ultra HD | Bis zu 18 Gbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibelMithilfe dieses USB-C auf HDMI Adapters können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein HDMI-Display anschließen. Der Ada...
Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display Dieser Manhattan DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit DisplayPort-Ausg...
Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von DVI Ausgangssignalen an Peripheriegeräten mit HDMI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ohne V...
USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter Ermöglicht den Anschluss von Monitor, TV, Beamer and einem USB-C™ Gerät Produktvorteile: Erweitert Ihr USB Type-C™ Gerät um einen HDMI-Anschluss Unterstützt Ultra...
Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display Dieser Manhattan Mini-DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit Mini-D...
Adapter zur Verbindung von HDMI-A mit HDMI-C (Mini-HDMI) von LogiLink. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter unterstützt den HDMI High Speed with Ethernet Standard, i...
Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss einen Monitor oder Projektor mit HDMI Schnittstelle an! USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter Dieser Adapter er...
DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz! Sie wollen an Ihrer ...
Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So läss...
Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display Dieser Manhattan Mini-DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit Mini-D...
Der Lenovo USB-Typ-C-auf-VGA-Adapter macht aus einem vorhandenen USB-C-Port einen VGA-Anzeige-Adapter zum Anschluss jeder Art von Bildschirm, Beamer oder Fernseher mit VGA-Eingang. Der Lenovo USB-T...
Merkmale: Robuster, mobiler und vielseitiger USB-C-Hub mit Anschlüssen für Netzwerk, Display, mehrere USB-Geräte und Speicherkarten Unterstützt 4K@30Hz-Auflösung und die Anzeigemodi Gespiegelt und ...