Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI- oder VGA-Bildschirme Der 2-in-1-Mini-DisplayPort-Adapter von Manhattan stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini Display...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie einen HDMI Stecker in eine Buchse umwandeln und diese um 90° nach unten abwinkeln. Technische Daten - HDMI 1.3 Buchse-Buchse 19pin. - Stecker 90° nach ...
HDMI Display Adapter für mobile Geräte mit Anschluss nach USB 3.1 Typ C, unterstützt Auflösungen bis maximal 3840x2160 @30Hz! USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter für z.B. MacBook Schließen Sie Ihr M...
USB Type-C™Gen2 Adapter- / Konverterkabel, Type-C™ auf HDMI A Schließen Sie Ihr USB-C™-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter. Produktvo...
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Stecker auf DVI Buchse Adapter zum Verbinden von DVI-D Kabeln an den HDMI Anschluss HDMI Stecker (19pol) an DVI-D Buchse (24+1) Unterstützt nur Digital-Signale Audio...
- fur hochauflosende Full-HD-Qualitat bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierte...
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air um einen HDMI Port erweitern und z.B. einen Monitor anschließen. - Anschluss: mini Displaypo...
HDMI™ auf DVI-D Single-Link Passiver Adapter Der Club 3D CAC-HMD> DFD ist ein HDMI™ zu DVI-Signalwandler. Dieser Adapter ist die einfachste Lösung für den Anschluss Ihres HDMI™ -fähigen Desktop / L...
Mit dem V7 DisplayPort-zu-HDMI-Adapter können Sie Ihren Computer mit DisplayPort-Schnittstelle mit einem HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV verbinden, der über einen HDMI-Anschluss verfügt. Full-HD...
Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI-, DVI- oder VGA-Bildschirme Der Manhattan 3-in-1-4K-Mini-DisplayPort-Adapter stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini Di...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie einen HDMI Stecker in eine Buchse umwandeln und diese um 90° nach links abwinkeln. Technsiche Daten - HDMI 1.3 Buchse-Buchse 19pin. - Stecker 90° nach ...
HDMI Adapter Stecker auf Buchse von LogiLink ist 180° schwenkbar. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter ist für die Formate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 216...