USB-C Mini Dock | USB 3.1 Gen 2 | 4K 60hZ HDMI oder DisplayPort | 1080p VGA | 75W PD Pass-Trough | 3 Port USB HubDieser USB-C Gen 2 10 Gbit/s Multiport-Adapter mit abwärtskompatibler USB-C-Laptop-K...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich kann ein Audiokabel an die Klinkenbuchse angeschlossen werd...
Akyga® AK-AD-05 ist ein hochwertiger, ästhetisch hergestellter HDMI-Adapter, mit dem zwei HDMI-Kabel miteinander verbunden werden. Es wird bei der Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate...
HDMI-Buchse (Typ A) > HDMI-Stecker (Typ A) 270° Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qual...
Beim DisplayPort handelt es sich um einen Port-Standard für digitale Audio- und Videodaten. Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den HDMI-Eingang an Ihren Fernseher anschließen möchten, einen Disp...
Zum Anschluss eines VGA-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle Das HDMI nach VGA Adapterkabel ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA ...
Produktpalette: Dual Entry Feed Through Series Audio-/Video-Steckverbinder A: HDMI-Buchse Audio-/Video-Steckverbinder B: HDMI-Buchse SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja