Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. ansch...
Ugreen Adapter-Koppler HDMI-Koppler Ein Stecker zum Verbinden von zwei HDMI-Kabeln zu einem längeren. Spezifikation: HDMI-Standard: 2.0 Unterstützte Auflösungen: 4K bei 60 Hz, 3840 x 2160, 2560 x 1...
3fach Adapter Mini DisplayPort Stecker auf HDMI, DVI-D und Displayport Buchse Konform zu DisplayPort 1.1 maximale Auflösung 1920 x 1200 bei DP, 1920 x 1080 bei DVI/HDMI Farbe:weiß Länge ca. 15 cm A...
Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-AnschlussMithilfe dieses MST-Hubs können Sie drei HDMI®-Monitore an einen DisplayPort™ (DP) 1.2-fä...
Das Club 3D CAC-1211 ist ein DVI to HDMI™ 1.4 AdapterKabel. Da dieses AdapterKabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden. Das CAC-1211 Kabel ...
Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So läss...
Für die Verwendung eines VGA Monitor über eine freie HDMI-mini C Schnittstelle - speziell für Tablets oder Kameras - ermöglicht eine Verbindung mit einem VGA-Monitor - Auflösung: 1920x1080
SVHC: To Be Advised Steckverbinder A: HDMI Type A Plug Produktpalette: HDXX Series Kabellänge - Metrisch: 150 mm Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll Steckverbinder B: HDMI Type A Jack Mantelfarbe: Blac...