USB-Anschlusstyp = USB C USB-Adapter Typ C auf DisplayPort, HDMI und DVI von RS Pro Wir stellen vor: USB-Typ-C-auf-DisplayPort, HDMI- und DVI-Adapter von RS Pro, eine kompakte und kompakte tragbare...
Produktpalette: FT Series Audio-/Video-Steckverbinder A: HDMI-Buchse - Typ A Audio-/Video-Steckverbinder B: HDMI-Buchse - Typ A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Schließen Sie Ihren mDP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt Mit diesem DisplayPort -zu-HDMI-Adapter geben Sie HDMI -Vi...
Dieser Monitoradapter von Delock kann wahlweise an eine USB Type-C™, DisplayPort oder mini DisplayPort Schnittstelle angeschlossen werden, die Ausgabe erfolgt über den HDMI Anschluss. 4K 60 Hz UHD ...
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihren PC bzw. Notebook. Der USB Anschluss dient zur Stromversorgung sowie zur Übertragung des Audiosignals.
Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-AnschlussMithilfe dieses MST Hubs können Sie 3 DisplayPort Monitore an Ihren Mini DisplayPort Com...
DisplayPort - HDMI Adapter / Konverter, 10er Pack Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung Produktvorteile: Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung Unterstützt bis zu 1080p mit 6...
Der USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter kann mit USB-C- oder Thunderbolt™ 3-fähigen Laptops verbunden werden und ist die perfekte Ergänzung einer Desktop-Lösung ― ideal für inte...
EGB Adapter Mini-Displayport/HDMI(A)-Buchse Mini-Displayport-HDMI-Technik für eine hochauflösende Bildübertragung, zur Verbindung von Mini-Displayport und HDMI-Geräten für HD Übertragung Mini-Displ...