Das mitgelieferte DisplayPort-zu-HDMI-Konverterkabel ermöglicht das Anschließen eines HDMI-Displays an eine Display-Videoquelle, sodass Sie Ihr Display nicht mehr aktualisieren müssen, um die Kompa...
Mit diesem 3-in-1-USB-C-zu-HDMI-Adapter können Sie die USB-C-Kapazität Ihres Geräts mit HDMI/USB-C PD/USB 3.2 Gen1 erweitern. Dieser Adapter bietet eine einfache Möglichkeit, HDVT oder Geräte wie e...
Dieser Adapter von Delock kann an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät, mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port, angeschlossen werden. An den HDMI Ausgängen können zwei Monitore, Beamer...
Der JUA165C Android USB auf HDMI Display Adapter fungiert als externe Grafikkarte für Ihr Android-Mobiltelefon. Es ermöglicht Ihnen, einen zusätzlichen Monitor / Display über Ihren USB-Micro-B-Ansc...
Dieser Adapter-Dongle ist eine ideale Lösung zur Verbindung des Videoausgangs eines HDMI-fähigen Chromebooks oder Laptops mit einem DVI-D-Bildschirm. Da der Adapter wie ein Dongle aufgebaut ist, be...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = Adapter Ende 1 = Male HDMI (1) Ende 2 = HDMI-Buchse Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Produktpalette: FT Series Audio-/Video-Steckverbinder A: HDMI-Buchse - Typ A Audio-/Video-Steckverbinder B: HDMI-Buchse - Typ A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Als True 4K HDMI EDID Emulator Adapter ist der VC081A so konzipiert, dass er einen Datensatz der EDID des angeschlossenen Displays emuliert und speichert und gleichzeitig die 4K Videoübertragung er...