Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Achteck-Werkbank

  Achteck-Werkbank bei Mercateo online kaufen (4 Angebote unter 24.591.314 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Achteck-Werkbank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Achteck-Werkbank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
8-Eck-Werkbank mit je 4 Schubladen grau/blau (2 Angebote) 
8-Eck-Werkbank Modell 807 VG • Ausführung Mit 8 Sockelschränken à 4 Schubladen. Schubladenmaße: 2x90 mm, 180 mm, 360 mm. • Idealer Ausbildungsplatz 8-Eck-Form, optimal geeignet für den schulischen ...
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
440.721
ab € 5.102,58*
pro Stück
 
 Stück
8-Eck-Werkb. Modell 801 50 mm, 850 mm 7035/5010 (4 Angebote) 
8-Eck-Werkbank (Serie VG) mit 8 x 1 Schublade (180 mm), 1 Tür (540 mm) Diese Gruppenwerkbänke bieten Raum für 8 Arbeitsplätze. Die Gesamttraglast beträgt 1000 kg. • Werkbankplatte: Buche massiv, lä...
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
440.701
ab € 4.226,91*
pro Stück
 
 Stück
8-Eck-Werkbank mit je 5 Schubladen grau/blau (2 Angebote) 
8-Eck-Werkbank Modell 816 VG • Ausführung Mit 8 Sockelschränken à 5 Schubladen. Schubladenmaße: 90 mm, 2x120 mm, 180 mm, 210 mm. • Idealer Ausbildungsplatz 8-Eck-Form, optimal geeignet für den schu...
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
440.731
ab € 5.495,68*
pro Stück
 
 Stück
8-Eck-Werkb. Modell 806 50 mm, 850 mm 7035/5010 (4 Angebote) 
8-Eck-Werkbank (Serie VG) mit 8 x 6 Schubladen (4x90, 2x180 mm), lichtgrau/lichtblau Diese Gruppenwerkbänke bieten Raum für 8 Arbeitsplätze. Die Gesamttraglast beträgt 1000 kg. • Werkbankplatte: Bu...
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
440.711
ab € 6.468,72*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Achteck-Werkbank
^

Vielseitig einsetzbar: Die Achteck-Werkbank

Die aus beschichtetem Stahlblech gefertigten Achteck-Werkbänke lassen sich vielseitig im Arbeitsalltag nutzen. Sie sparen nicht nur Platz, sondern können Sie darüber hinaus auch noch bei der Organisation Ihrer Fertigung unterstützen: Planen und bestücken Sie beispielsweise die vorhandenen Werkbankplätze nach den zu verrichtenden Arbeitsschritten. So können aufeinanderfolgende Fertigungsschritte ohne weitere Zwischenwege abgearbeitet werden. Vorhandene Werkzeuge bleiben zudem immer am selben Ort.

Die Ausstattung

Unterkonstruktionen aus Stahlblech lassen die Werkbänke stabil werden. Die Tischoberflächen sind meist aus robustem Holz, beispielsweise massiven Buchenplatten, gefertigt. Einige Modelle verfügen über integrierte Schubladen oder Schubladensysteme, sodass Werkzeuge oder auch Arbeitsmaterialien sicher und griffbereit darin verstaut werden können. Blechabdeckungen dienen meist dazu, die Zwischenräume zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen abzudecken – Kabel und Steckdosenleisten werden damit unsichtbar, was ebenfalls die Unfallgefahr vermindert. Einige Bänke verfügen über bereits integrierte Steckdosenleisten, in anderen können diese oder auch zusätzliche Energieaufsätze angebracht werden.

Werkbank-Zubehör

Wie alle Werkbänke lässt sich auch die Achteck-Werkbank ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen mit Zubehör ausstatten. Dazu können Sie aus einer großen Auswahl an unterschiedlichen Modulen wie beispielsweise
  • Lochplatten zur Anbringung unterschiedlicher Werkzeughalter, Klemmen oder Sichtkästen
  • Verschiedene Werkzeugklemmen, Schraubendreherhalter oder Haltestifte und Köcher
  • Energieaufsätze zur direkten Stromversorgung am Arbeitsplatz
  • Kippvorrichtungen zum einfachen Unterbringen von Vorrichtungen wie Schraubstöcken


Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Achteck-Werkbank, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.