| | | | Übersicht | "Abzweigkasten"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
WAGO Kontakttechnik 2273-203 |
ab € 0,08962* pro Stück |
| |
Endvert.dose, 2 Sicherheitskupplungen NW7,4, G1/2, max. 12 bar (19 Angebote) Endverteilerdose, 2 Sicherheitskuppl.NW 7,4,EingangG1/2, Betriebsdr.max. 12bar, Temp.Luft -10°C bis 50°C, Temp.Wasser 1°C bis 50°C2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten ... |
|
ab € 40,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,10* pro Stück |
| |
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (8 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich),... |
|
ab € 32,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 38,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,75* pro Stück |
| |
Hager G2850 Steckdose Schwarz (13 Angebote) Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler und horizontaler ... |
|
ab € 3,80* pro Stück |
| |
Kabelabzweigkasten 16-35 mm² 3phasig, 5pol. Klemme (15 Angebote) Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv... |
|
ab € 50,83* pro Stück |
| |
Abzweigdose, grau, Schutzart IP20, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, VDE, halogenfrei (16 Angebote) Leuchtenanschlussdose, mit Schutzart IP20, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=230V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Einführungen mit Kabelrückhaltevermögen, (4 seitlich), innenlieg... |
|
ab € 0,50* pro Stück |
| |
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2-... |
|
ab € 4,46* pro Stück |
| |
Ex Klemmenkasten R. STAHL 8118/122-504-0 - 224644 (3 Angebote) Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1... |
|
ab € 103,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 43,65* pro Stück |
| |
8118/121-807 Abzweigdose Ex e 8118/121-807 (7 Angebote) Abzweigdose Ex e | explosionsgeschützt | Typ: 8118/121-807 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V | Anschlussquerschnitt: 6 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe... |
|
ab € 59,93* pro Stück |
| |
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (12 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig, 7 seitlich), inne... |
|
ab € 9,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,16* pro Stück |
| |
|
| | | |