| | | | Übersicht | "Abzweigkasten"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
|
ab € 5,7468* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,41* pro Stück |
| |
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 450V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 4mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig, 7 seitlich), inne... |
|
ab € 7,50* pro Stück |
| |
Kabelabzweigkasten bis 2,5mm² ohne Klemme DK0100G (9 Angebote) Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv... |
|
ab € 2,58* pro Stück |
| |
Abzweigkasten, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich ... |
|
ab € 2,57* pro Stück |
| |
|
F-tronic Winfried Fohs 7350043 |
ab € 0,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,92* pro Stück |
| |
Endvert.dose, 2 Sicherheitskupplungen NW7,4, G1/2, max. 12 bar (19 Angebote) Endverteilerdose, 2 Sicherheitskuppl.NW 7,4,EingangG1/2, Betriebsdr.max. 12bar, Temp.Luft -10°C bis 50°C, Temp.Wasser 1°C bis 50°C2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten ... |
|
ab € 41,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,47* pro Stück |
| |
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (8 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich),... |
|
ab € 32,50* pro Stück |
| |
|
WAGO Kontakttechnik 2273-203 |
ab € 0,08952* pro Stück |
| |
|
|
ab € 75,3346* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 40,26* pro Stück |
| |
|
| | | |