WISKA Kabelabzweigkasten KA 006 WH, IP55 Hochwertige Abzweigdose mit 10 selbstdichtende und abschneidbare Kabeleinführungen seitlich sowie 2 im Boden. Mit Deckel und 2 außenliegende Befestigungslas...
Abzweigdose, Typ=4691795, Kabeldurchmesser max.=32 mm, Kabeldurchmesser min.=26.5 mm, Nennspannung=450 V, Nennstrom=32 A, Pole=3, Abschlussmethode=Schraubanschluss, Anschlussdosentyp=1 x 3 Verteile...
Abmessungen L x B x H = 62 x 93 x 93mm Material = Polypropylen Länge = 62mm Breite = 93mm Höhe = 93mm Schutzart = IP66 Anzahl der Anschlüsse = 5 Farbe = Schwarz Serie = DK
Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-4x3p-Ad-vDurch die Verwendung von vorinstallierten Installationssteckverbindern ist keine aufwendige Verdrahtung im Innenraum erforderlich. Der Anschluss von Leuc...
Geräteeinbaudose KED265NLGeräteeinbaudose, zweifach, mit seitlich vorgeprägten runden Öffnungen für Kabeleinführungen bis max. Ø 13 mm, zur Befestigung im Kanalboden der Gerätekanalunterteile BU65....