Abziehülsen AH(X) für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Bei den Hülsen AH(X) handelt es ...
FAG AH24056-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 260 mm Außen-Durchmesser 290 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei ...
FAG AH24040 Abziehhülse Bohrungs-Ø 190 mm Außen-Durchmesser 210 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
FAG AH24122 Abziehhülse Bohrungs-Ø 105 mm Außen-Durchmesser 115 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
Abziehülsen AH(X) für metrische Wellen. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Bei den Hülsen AH(X) handelt es ...
FAG AH24068-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 320 mm Außen-Durchmesser 360 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei ...