FAG AH3068-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 320 mm Außen-Durchmesser 365 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei w...
Weitere technische Eigenschaften:· Lieferumfang: ohne Sicherungsblech und Nutmutter· Gewindeart: geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen
FAG AH2338 Abziehhülse Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 210 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wir...
FAG AH24044-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 200 mm Außen-Durchmesser 230 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei ...
FAG AH2334 Abziehhülse Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 190 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wir...