FAG AH3164-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 300 mm Außen-Durchmesser 350 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei w...
FAG AHX3130 Abziehhülse Bohrungs-Ø 145 mm Außen-Durchmesser 165 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
FAG AH3176-H Abziehhülse Bohrungs-Ø 360 mm Außen-Durchmesser 420 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei w...
SKF AHX3222/100 Abziehhülse Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 125 mm Breite 82 mm Innen 100 mm Außen 125 mm Breite 82 mm Gewicht 154 kg EAN 7316577013552 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Siche...