FAG AH2238 Abziehhülse Bohrungs-Ø 180 mm Außen-Durchmesser 210 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wir...
FAG AH24130 Abziehhülse Bohrungs-Ø 145 mm Außen-Durchmesser 160 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
Abziehülsen AH(X)..G für metrische Wellen, mit geändertem Gewinde, das den genormten Werten angeglichen wurde. Abziehhülsen eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abge...
FAG AH2313 Abziehhülse Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 75 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wird ...
FAG AH3136A Abziehhülse Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 190 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wi...
FAG AH2309 Abziehhülse Bohrungs-Ø 40 mm Außen-Durchmesser 50 mm Abziehhülse Abziehhülsen werden für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf zylindrischer Welle verwendet. Hierbei wird ...