SML Bogen aus Gusseisen DN 70 30 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...
SML Bogen aus Gusseisen DN 70 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...
SML Bogen aus Gusseisen DN 70 68 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...
SML Bogen aus Gusseisen DN 70 88,5 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezei...
SML Bogen aus Gusseisen DN 80 15 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...
SML Bogen aus Gusseisen DN 80 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...
SML Bogen aus Gusseisen DN 80 68 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...
SML Bogen aus Gusseisen DN 80 88,5 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezei...
SML Doppelbogen DN 50 aus Gusseisen 88,5 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-G...
SML Doppelbogen DN 80 aus Gusseisen 88,5 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-G...
SML-Doppelbogen DN 100 aus Gusseisen 88,5 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-...
WAVIN Schallschutz Bogen schallgedämmt AD 100 mm x 15° Grad Farbe: schwarz Nennweite: DN 100 Außendurchmesser: 100 mm Winkel: 15° Grad Modell: WAVIN Schallgedämmtes Abflussrohrsystem aus mineralver...
WAVIN Schallschutz Bogen schallgedämmt AD 100 mm x 30° Grad Farbe: schwarz Nennweite: DN 100 Außendurchmesser: 100 mm Winkel: 30° Grad Modell: WAVIN Schallgedämmtes Abflussrohrsystem aus mineralver...
WAVIN Schallschutz Bogen schallgedämmt AD 100 mm x 45° Grad Farbe: schwarz Nennweite: DN 100 Außendurchmesser: 100 mm Winkel: 45° Grad Modell: WAVIN Schallgedämmtes Abflussrohrsystem aus mineralver...
WAVIN Schallschutz Bogen schallgedämmt AD 100 mm x 67° Grad Farbe: schwarz Nennweite: DN 100 Außendurchmesser: 100 mm Winkel: 67° Grad Modell: WAVIN Schallgedämmtes Abflussrohrsystem aus mineralver...