SML Bogen aus Gusseisen DN 150 15 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeic...
SML Bogen aus Gusseisen DN 150 30 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeic...
SML Bogen aus Gusseisen DN 150 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeic...
SML Bogen aus Gusseisen DN 150 68 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeic...
SML Bogen aus Gusseisen DN 150 88,5 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Güteze...
SML Bogen aus Gusseisen DN 200 15 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeic...
SML Bogen aus Gusseisen DN 200 30 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeic...
SML Bogen aus Gusseisen DN 200 45 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeic...
SML Formstücke aus Gusseisen Bogen 68° DN 200 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RA...
SML Formstücke aus Gusseisen Bogen 88° DN 200 mm Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RA...
SML Bogen aus Gusseisen DN 50 30 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...
SML Bogen aus Gusseisen DN 50 45 Grad mehrere Lieferanten möglich! 155751 (SAINT-GOBAIN) 661024 (EISENWERKE FRIED.WILH.DÜKER) Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertig...
SML Bogen aus Gusseisen DN 50 68 Grad 155750 (SAINT-GOBAIN) 661034 (EISENWERKE FRIED.WILH.DÜKER) Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach ...
SML Bogen aus Gusseisen DN 50 88 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...
SML Bogen aus Gusseisen DN 70 15 Grad Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke geprüft und gefertigt nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19 522, mit Übereinstimmungserklärung und RAL-Gütezeich...