Abzweig 60°, PE80, Abwasser d 315 / 315, SDR 17.6, 0,5 bar schwarz, segmentgeschweißt Abzweig segmentgeschweißt für Freispiegelleitungen Ausführung: - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Aus Rohr g...
Plassim T-Stück 32x1"x32 IG PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlust von ...
Abzweig 60°, PE80, Abwasser d 355 / 355, SDR 17.6, 0,5 bar schwarz, segmentgeschweißt Abzweig segmentgeschweißt für Freispiegelleitungen Ausführung: - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Aus Rohr g...
Plassim T-Stück 32x11/4"x32 IG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlu...
Abzweig 60°, PE80, Abwasser d 90 / 90, SDR 17.6, 0,5 bar schwarz, segmentgeschweißt Abzweig segmentgeschweißt für Freispiegelleitungen Ausführung: - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Aus Rohr ges...
Plassim T-Stück 32x3/4"x32 AG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...
Plassim T-Stück 32x3/4"x32 IG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...
Plassim T-Stück 40x1"x40 IG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlust ...
Plassim T-Stück 40x11/4"x40 IG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlu...