Abzweig 60°, PE80, Abwasser d 110 / 110, SDR 17.6, 0,5 bar schwarz, segmentgeschweißt Abzweig segmentgeschweißt für Freispiegelleitungen Ausführung: - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Aus Rohr g...
Plassim T-Stück 25x1"x25 AG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlust ...
Abzweig 60°, PE80, Abwasser d 125 / 125, SDR 17.6, 0,5 bar schwarz, segmentgeschweißt Abzweig segmentgeschweißt für Freispiegelleitungen Ausführung: - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Aus Rohr g...
Plassim T-Stück 25x1"x25 IG PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlust von ...
Abzweig 60°, PE80, Abwasser d 160 / 160, SDR 17.6, 0,5 bar schwarz, segmentgeschweißt Abzweig segmentgeschweißt für Freispiegelleitungen Ausführung: - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Aus Rohr g...
Plassim T-Stück 25x1/2"x25 AG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...
Abzweig 60°, PE80, Abwasser d 180 / 180, SDR 17.6, 0,5 bar schwarz, segmentgeschweißt Abzweig segmentgeschweißt für Freispiegelleitungen Ausführung: - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Aus Rohr g...
Plassim T-Stück 25x1/2"x25 IG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...
Abzweig 60°, PE80, Abwasser d 225 / 225, SDR 17.6, 0,5 bar schwarz, segmentgeschweißt Abzweig segmentgeschweißt für Freispiegelleitungen Ausführung: - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Aus Rohr g...
Plassim T-Stück 25x3/4"x25 AG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...
Abzweig 60°, PE80, Abwasser d 280 / 280, SDR 17.6, 0,5 bar schwarz, segmentgeschweißt Abzweig segmentgeschweißt für Freispiegelleitungen Ausführung: - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Aus Rohr g...
Plassim T-Stück 25x3/4"x25 IG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...