Plassim T-Stück 20x1/2"x20 AG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...
Plassim T-Stück 20x1/2"x20 IG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...
Plassim T-Stück 20x3/4"x20 AG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...
Plassim T-Stück 20x3/4"x20 IG für PE-Rohre Schneidringverschraubungen für Wasserversorgung Für die Verwendung mit PE-Rohren nach ISO4427, EN12201, DIN8074. Einfache und schnelle Montage ohne Verlus...