SML Abzweig DN 100x80 88Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-Gü...
SML Abzweig DN 125x100 45 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-...
SML Abzweig DN 125x100 88 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-...
SML Abzweig DN 125x125 45 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-...
SML Abzweig DN 125x50 45 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-G...
SML Abzweig DN 125x80 45 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-G...
SML Abzweig DN 150x100 45 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-...
SML Abzweig DN 150x100 88 Grad .muffenlos, gusseisern, DIN EN 877 (SML), mit Übereinstimmungszertifizierung CE, qualitätsgeprüft durch die Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e. V., mit RAL-...