CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen, 2 Abteile, Breite 600 mm, Korpus schwarzgrau / Tür reinweiß. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunststoff-Tür...
Kleiderspind-Doppelstock Cabo-Plus auf Füßen, 6 Fächer, B 900, T 500, H 1850 mm, grau/schwarzgrau Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezi...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als prakti...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm 5 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lochbild einschlagende Türen mit innenliegenden Dreh...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7021/0959059 | CA5878-0959059 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit...
Der hochwertige und robuste Kleiderspind aus der Serie Evolo S 3000 verfügt über zwei getrennte Abteile, die jeweils per Drehriegel oder Zylinderschloss abgeschlossen werden. Für den Spind mit den ...
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen, 2 Abteile, Breite 600 mm, Korpus schwarzgrau / Tür rubinrot. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunststoff-Tür...
C+P Garderobenschrank, mit Sitzbank, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/7021 | CA6007-7021 Garderobenschrank mit Sitzbank Anzahl Abteile: 4 Abteilbreite 400 mm HxBxT 2090 x 1600 x 500 mm Korpu...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als prakti...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1480 x 500 mm 5 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen Jede T...
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und untergebauter Sitzbank Ausgewählte Version: 06 - Anthrazit/ Weißalu C+P Garderobenschränke S 2000 Classic Ausführung mit untergebauter Sitzb...
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen für Schulen, Höhe 1600 mm · Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können sp...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...
Der hochwertige und robuste Kleiderspind aus der Serie Evolo S 3000 verfügt über zwei getrennte Abteile, die jeweils per Drehriegel oder Zylinderschloss abgeschlossen werden. Für den Spind mit den ...
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen, 2 Abteile, Breite 600 mm, Korpus schwarzgrau / Tür weißaluminium. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunststof...