Kapazitiver Sensor, 20 x 14 x 48 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP, 0,04 m PVC-Kabel, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Umgebun...
Gehäuseausführung = Flach Ausgangstyp = NPN Erfassungsbereich = 10 mm IP Schutzart = IP64 Der Näherungssensor der Omron Serie E2K hat ein flaches Gehäuse mit ungeschirmten 10-mm-Erfassungsreichweit...
MZT8-2V8-N-KWDS01, Magnetischer Zylindersensor für T-Nut, NAMUR 2-Leiter, ATEX-Kategorie 1 D/G, 6m PVC-Leitung, Überfahrweg typ. 9 mm, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T 135 °C Da, EG-Baumus...
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 200 ... 120.000 mm Übertragungsfre...
Kapazitiver Sensor, ? 34 / L = 81 mm, Schaltabstand 3...20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 40...
Produktpalette: CM Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 36 V Erfassungsreichweite, max.: 8 mm Gewindemaß - Metrisch: M18 x 1 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (23-...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPA LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = Universell IP Schutzart = IP65 Betriebstemperatur min. = -20°C Be...