Artikel 88086 Stahl galvanisch verzinkt Abstands-/Distanz-Bolzen, mit Sechskant, mit Innen- und Außengewinde - Abmessung: M 6 x 50/ 12 VE=S (100 Stück)
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter ver...
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter ver...
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter ver...
Distanzbolzen, Typ=99130-50100 / DSM3050X10 D, Aussendurchmesser=5 mm, Länge=10 mm, Montagetiefe=8 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=M3
Abstandhalter: Sechskant, Durchgangsbohrung Produktpalette: HTB Brass Außenbreite: 6.35 mm Gesamtlänge: 6.35 mm Gehäuselänge: 6.35 mm Material des Abstandhalters: Messing Gewindemaß - Metrisch: - S...
Abstandhalter: Rund, Außengewinde-Außengewinde Produktpalette: 9832 Außenbreite: 7 mm Gesamtlänge: 31.5 mm Gehäuselänge: 25 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) Gewindemaß - Met...
Dieses hochwertige Abstandshalter Set von Delock beinhaltet verschiedene Gewindegrößen, die zur sicheren Montage von Leiterplatten verwendet werden, um einen festen Abstand zwischen einer Platine u...