Abstandhalter: Sechskant, Außengewinde-Innengewinde Produktpalette: R30 Außenbreite: 5 mm Gehäuselänge: 35 mm Gesamtlänge: 41 mm Material des Abstandhalters: Messing Gewindemaß - Metrisch: M3 SVHC:...
8er Pack Abstandsbolzen, sechskant, Innen- Außengewinde M3, 40 mm Sechskant Distanzbolzen 40 mm mit Innen- Außengewinde M3 aus Messing. Sechskant Distanzbolzen 40 mm mit Innen- Außengewinde M3 aus ...
Distanzbolzen, Typ=99134-70100 / DSS4070X10 D, Aussendurchmesser=7 mm, Länge=10 mm, Montagetiefe=8 mm, Farbe=Metall, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M4
Höhe = 12.7mm Material = CPVC Für Schraubengröße = M2,5, Nr. 4 Sechskant Kunststoff Abstandshalter. Sechseckige Abstandsbolzen aus hellgrauem CPVC-Material. UL94 V-0 klassifiziertes Material Chemlk...