Scherengitter, Stahlfuß und Rollen, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 4000 mm. Stahlfuß und Rollen. Bis max. 2 x 8 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabi...
Scherensperre Für den Außenbereich geeignet Höhe x Breite 1100 x 0 - 2200 mm integriertes Lagersystem Fuß für Beschwerung vorbereitet Pfosten in rot/weiß Aus PVC in rot/weiß Gewicht 8 kg Suchbegrif...
Scherengitter für Sicherheitsgeländer, Länge 3600 mm, Gewicht 15,9 kg. Massiv und stabil. Hohe Erkennbarkeit durch schwarz-gelbe Markierung. Zur Montage am bestehenden Pfosten (100 x 100 mm) des Si...
Scherengitter, massiv • Temporäre Absperrung an Zufahrten und Flächen durch die 2 x 2 m oder 2 x 8 m Scherengitter • Hohe Standfestigkeit: mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbund...
Mit dem freistehenden Rankgestell gibst Du Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen und Ranken. Das Scherenspalier wird einfach aufgestellt und kann jederzeit neu platziert werden. Die Breite ...
schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl besonders robust in 40 x 5 mm · Absperrung 2 x 2000 mm oder 2 x 8000 mm möglich · Verbindung der Scherengitter du...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Au...
Scherengitter für Sicherheitsgeländer, Länge 4000 mm, Gewicht 22,9 kg. Massiv und stabil. Hohe Erkennbarkeit durch schwarz-gelbe Markierung. Zur Montage am bestehenden Pfosten (100 x 100 mm) des Si...
Scherengitter, massiv • Temporäre Absperrung an Zufahrten und Flächen durch die 2 x 2 m oder 2 x 8 m Scherengitter • Hohe Standfestigkeit: mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbund...
Mit dem freistehenden Rankgestell gibst Du Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen und Ranken. Das Scherenspalier wird einfach aufgestellt und kann jederzeit neu platziert werden. Die Breite ...
schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl besonders robust in 40 x 5 mm · Absperrung 2 x 2000 mm oder 2 x 8000 mm möglich · Verbindung der Scherengitter du...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegen...
Scherengitter, massiv • Temporäre Absperrung an Zufahrten und Flächen durch die 2 x 2 m oder 2 x 8 m Scherengitter • Hohe Standfestigkeit: mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbund...