SMA-Abschlusswiderstand (m) 5W 18GHz 50Ohm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m Max...
BNC-Durchgangsabschluss, Sti-Bu 0.5W 75Ohm Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie si...
Kurzbeschreibung Dieser RJ45 Stecker von Delock ist mit einem 60 Ohm Widerstand ausgestattet und wird in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik eingesetzt.
Die Serie SMA umfasst sehr häufig verwendete koaxiale Steckverbindungen mit Schraubverschluss. Sie können je nach Ausführung bis zu einer Frequenz von 18 GHz eingesetzt werden. Der Wellenwiderstand...