Übersicht | "ABS-Fittings"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Georg Fischer ABS Membranventil, Ø 3/4" Muffe, 10bar (1 Angebot) Befestigungstyp = Buchse Rohrdurchmesser = 3/4Zoll Gehäusematerial = ABS Anschluss = 3/4" Muffe Nenndruck = 10bar Fließfaktor Kv = 271l/min Maximale Betriebstemperatur = +60°C Minimale Betriebstemp... |
Georg Fischer 29.514.510 3/4 |
ab € 150,80* pro Stück |
| |
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 1/2Zoll (1 Angebot) Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 1/2Zoll Länge = 30mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-S... |
|
ab € 7,95* pro 2 Stück |
| |
|
Georg Fischer 29.514.510 11/4 |
ab € 225,42* pro Stück |
| |
Georg Fischer ABS Membranventil, Ø 1/2" Muffe, 10bar (1 Angebot) Befestigungstyp = Buchse Rohrdurchmesser = 1/2Zoll Gehäusematerial = ABS Anschluss = 1/2" Muffe Nenndruck = 10bar Fließfaktor Kv = 125l/min Maximale Betriebstemperatur = +60°C Minimale Betriebstemp... |
Georg Fischer 29.514.510 1/2 |
ab € 127,53* pro Stück |
| |
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 1 1/4Zoll (1 Angebot) Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 1 1/4Zoll Länge = 51mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T... |
|
ab € 11,06* pro Stück |
| |
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 1Zoll (1 Angebot) Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 1Zoll Länge = 43mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-Stü... |
|
ab € 15,26* pro 2 Stück |
| |
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 1 1/2Zoll (1 Angebot) Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 1 1/2Zoll Länge = 56mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T... |
|
ab € 16,16* pro Stück |
| |
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 3/4Zoll (1 Angebot) Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 3/4Zoll Länge = 37mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-S... |
|
ab € 11,01* pro 2 Stück |
| |
Georg Fischer T-Stück ABS 90° für 2Zoll (1 Angebot) Fitting Typ = T-Stück Material = ABS Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 2Zoll Länge = 68mm ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserschutzgesetze. T-Stü... |
|
ab € 24,61* pro Stück |
| |
ABS Kugelhahn, mit Klebemuffen d 20 / DN 15, PN 16, Dichtung PTFE/EPDM (1 Angebot) ABS Kugelhahn, mit Klebemuffen d 20 / DN 15, PN 16, Dichtung PTFE/EPDM 22.447.20 VKDIA/EPDM "Dual Block" Kugelhahn Typ 546 ABS Mit integrierter Befestigung, Mit Klebemuffen metrisch, EPDM, d 20 mm,... |
|
ab € 127,75* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric 5536411 |
ab € 108,69* pro Stück |
| |
T-Stück gr ABS FT2020.1 (4 Angebote) T-Stück gr ABS FT2020.1T-Stück 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil, mit vorgeprägten Perforationen auf beiden Seiten zum Ausbrechen von Öffnungen für Elektroinstalla... |
|
ab € 1,20* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,14* pro Stück |
| |
ABS Kugelhahn, mit Klebemuffen d 63 / DN 50, PN 10, Dichtung PTFE/EPDM (1 Angebot) ABS Kugelhahn, mit Klebemuffen d 63 / DN 50, PN 10, Dichtung PTFE/EPDM 22.447.20 VKDIA/EPDM "Dual Block" Kugelhahn Typ 546 ABS Mit integrierter Befestigung, Mit Klebemuffen metrisch, EPDM, d 63 mm,... |
|
ab € 394,48* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema abs fittings | | | ABS-Fittings - Verbindungen für ABS-Rohre
Die ABS-Fittings verbinden ABS-Rohre, Geräte und Armaturen in der Rohrinstallation. Sie werden aus einem umfassend beständigen Werkstoff gefertigt. Die ABS-Fittings eignen sich für die Anwendung mit Trink- oder Abwasser in vielen professionellen Anlagen.
ABS-Fittings im Detail
Die ABS-Fittings bestehen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol. Dieser Kunststoff ist in einem großen Temperaturbereich mechanisch belastbar und nur in geringem Maße wärmeleitfähig. Das ABS ist besonders widerstandsfähig gegen verdünnte Säuren und Basen sowie weiteren Chemikalien. Dank dieser Werkstoffeigenschaften bietet sich das ABS-Fitting für den Einsatz in folgenden professionellen Bereichen an:
- Trinkwasser,
- Abwasser und seine Aufbereitungsstufen sowie
- Kühlanlagen.
Die spezialisierten Fittings sind für einige dieser Anwendungsbereiche zugelassen. Einen typischen Einsatzort finden die ABS-Fittings und werkstoffgleiche Rohre in Kühlanlagen. Bei der Wahl des ABS-Fittings unterstützen die Auswahltipps:
Auswahltipps nach Befestigung und Anschlussmaßen
Jedes ABS-Fitting kann anhand seiner technischen Merkmale ausgewählt werden:
- Anschlussmaße und Befestigung,
- Anzahl der Anschlüsse sowie
- Form und Funktion.
Die Anschlussmaße sollten entsprechend der vorhandenen oder geplanten Rohre gewählt werden. Die Befestigung erfolgt durch spaltfüllende Klebstoffe oder Verschraubung. Die klebbaren ABS-Fittings bieten sich für eine nicht lösbare Verbindung an. Die ABS-Fittings mit Außen- oder Innengewinde werden lösbar in oder auf das Rohr geschraubt. Die Befestigung orientiert sich an der gewünschten Lösbarkeit. Alle ABS-Fittings sind mit einem oder mehren Anschlüssen ausgestattet. Als Endkappen nehmen sie ein Rohrende auf und dichten es ab. Die Fittings mit zwei Anschlüssen sind gerade oder gebogen. Für die gerade Variante bieten sich Muffen oder Rohrverbinder an. Die gebogenen ABS-Winkel bieten einen Richtungswechsel in der Rohrinstallation. Die ABS-T-Stücke sind Fittings mit drei Anschlüssen, die die Leitungsströme aufteilen oder zusammenführen. Die Verbindungselemente ermöglichen eine dichte Installation und bieten zusätzliche Funktionen, wie einen reduzierten Leitungsdurchmesser oder eine Adapterwirkung. Die ABS-Bundbuchsen und zugehörige ABS-Flansche sorgen für einen sicheren Halt der ABS-Rohre. Weiteres Zubehör für die Rohrinstallation sind Anschlussschellen, Dichtungen, Armaturen und Sensoren.
|
|