Abrollgerät inkl. Schiene 335-06,Länge 35 cm, KIP Ready-Masker, 335-00Abrollgerät inkl. Schiene 335-06,Länge 35 cm, KIP Ready-Masker, 335-00 EINSATZGEBIET Für sicheres Abdecken bei Maler- und Gipse...
Produktbeschreibung: geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke speziell für Maler- und Lackierarbeiten dünnes, glattes Washi Papier Klebeband mit Acrylatklebstoff sorgt...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
Krepp-Klebeband Ausführung: Schwach gekrepptes Papier mit Naturkautschukkleber. Temperaturbeständig bis 140 °C. Reiß- und rückstandsfrei abziehbar, Nassschlifffest und sehr gut haftend auf Lack und...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
Klebeband, Feinkrepp, KIP 804, 50 m lang, 18 mm breitKlebeband, Feinkrepp - Standard Qualität, Kip 804 EINSATZGEBIET Für weniger anspruchsvolle Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenberei...
tesa EXCELLENT 56549-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 50 mm 2 St. tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasu...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
Dispenser aus Kunststoff für Masker, für 332-26, 200 mm breit, KIP 335 EINSATZGEBIET Schnelles, gerades Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen auf fast allen Untergründen im Innenber...
3M Krepp-Klebeband 101E, 36 mm x 50 m, Papier, beige Der Basisprofi für einfache Abdeck- und Haltezwecke im Innenbereich, Papierträger, Gummi-Harz-Klebstoff (1013650 / UU001568052) Die Abbildung be...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...