Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Abisolierzange

  Abisolierzange bei Mercateo online kaufen (1.404 Angebote unter 25.729.751 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abisolierzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht

"Abisolierzange"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Werkzeug Zubehör, Ersatzmesser, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 10 mm², 25 mm (21 Angebote) 
Werkzeug Zubehör, Ersatzmesser, Kabeltyp: feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 10 mm², Abisolierlänge, max.: 25 mm
Weidmüller
9005000000
ab € 48,15*
pro Stück
Abisolierzange stripax 0,08-10qmm Weidmüller (21 Angebote) 
0,08-6 mm², Weidmüller Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. Mit integrierte...
Hesse
480750
ab € 46,05*
pro Stück
KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme 92 mm (42 Angebote) 
10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.. Alle gängigen Schließsysteme.. Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belü...
Knipex
00 11 01
ab € 13,35*
pro Stück
WEIDMULLER STRIPAX ABISOLIERZANGE, 0.08-10MM2, 28AWG-7AWG (2 Angebote) 
Beschreibung: ABISOLIERZANGE, 0.08-10MM2, 28AWG-7AWG RoHS konform: Keine Angaben Abisolierwerte, AWG: 28AWG bis 7AWG SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Abisolierwerte, metrisch: 0.08mmᄇ bis 10mmᄇ Zur Verw...
Weidmüller
STRIPAX
ab € 56,61*
pro Stück
Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm (41 Angebote) 
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nac...
Knipex
12 40 200
ab € 37,85*
pro Stück
Knipex MultiStrip 10 (40 Angebote) 
Knipex MultiStrip 10
Knipex
12 42 195
ab € 50,15*
pro Stück
Wago 206-124 Schwarz Abisolierzange (7 Angebote) 
Abisolierzange Quickstrip 10; 0,02 mm² - 10 mm² "f" (6 mm² "e"); Drahtschneider bis 10 mm²
WAGO Kontakttechnik
206-124
ab € 56,26*
pro Stück
Automatische Abisolierzange 180 mm (42 Angebote) 
Kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Passt s...
Knipex
12 62 180
ab € 19,81*
pro Stück
Knipex 1262180SB Schwarz, Rot Abisolierzange (18 Angebote) 
kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation passt sic...
Knipex
1262180SB
ab € 21,72*
pro Stück
Abisolierzange (1 Angebot) 
Abisolierzange, Abisolierlänge: 2...22 mm, Abisolierquerschnitt: 0.3…5 mm²
Ideal Industries
45-092
ab € 45,79*
pro Stück
Ideal-Industries Abisolierwerkzeug für Koaxial-Kabel (2 Angebote) 
Zum schnellen und einfachen Abisolieren von CATV-Kabeln, CB-Antennenkabeln, SO, SJ, SJT und allen anderen flexiblen Netzkabeln. Merkmale: verstellbare Klingen um die Tiefe einzustellenLieferumfang:...
Ideal Industries
45-163-341
ab € 16,39*
pro Stück
Abisolierzange 160 mm (43 Angebote) 
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch R...
Knipex
11 06 160
ab € 15,49*
pro Stück
Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm (23 Angebote) 
Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nac...
Knipex
12 50 200
ab € 59,37*
pro Stück
KNIPEX Abisolierzange, SB-verpackt 1240200SB (16 Angebote) 
Passt sich selbsttätig dem Leiterdurchmesser an. Anwendungsbereich: ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter. mit Kunststoff- und Gummiisolation bei dünnen Flachbandleitern bis 10 mm Breite in einem Ar...
Knipex
1240200SB
ab € 41,60*
pro Stück
Automatik-Abisolierzange (3 Angebote) 
Anwendung:Zum Schneiden und Abisolieren von Leitern und Mehrfachleitern. Bei dünnen Flachbandleitungen sogar mehrere Leiter in einem Arbeitsgang. Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne ...
Weidmüller
9046200000
ab € 40,44*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   94   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Abisolierzange
^

Werkzeug für Profis - die Abisolierzange


Die Abisolierzange ist bei Elektrikern das Werkzeug schlechthin. Nach dem Schneiden mit einem Seitenschneider beginnt mit diesem Werkzeug bereits die Vorbereitung für den nächsten Arbeitsschritt, dem Crimpen. Vorher jedoch muss die Leiterisolation entfernt werden, ohne dabei den empfindlichen Leiter zu beschädigen. Dies erfolgt mit professionellen Abisolierwerkzeugen wie der Abisolierzange. Je nach Art der Ummantelung stehen Ihnen eine Vielzahl an unterschiedlichen Zangen zur Verfügung. Von Kabel- und Taschenmessern oder gar Feuerzeugen, die des Öfteren zum Abisolieren von Kabeln auf Baustellen  verwendet werden, ist jedoch zwingend abzuraten, da diese Geräte meist die dünnen Drähte beschädigen. 

Abisolierzangen von einfach bis komfortabel

Herkömmliche Abisolierzange

Die einfachste und kostengünstigste Art, um Kabel abzuisolieren, bieten Universal-Abisolierzangen. Sie besitzen je nach Hersteller einen handgerechten Mehrkomponenten-Griff, der im Idealfall auch über Weichzonen verfügt, die das Abrutschen verhindern und ein Gelenkschneideloch, mit dem auch größere Querschnitte abgetrennt werden können. Die Einstellung auf den gewünschten Litzen- oder Kabelquerschnitt erfolgt dabei manuell mittels Rändelschraube und Kontermutter. Einen besonderen Mehrwert und damit auch eine Arbeitserleichterung stellen hierbei Abisolierzangen dar, die mit einer Öffnungsfeder ausgestattet sind. 

Elektronik-Abisolierzange

Die Elektronik-Abisolierzange ist vom Aufbau und in ihrer Wirkungsweise nahezu identisch mit der normalen Abisolierzange. Auch hierbei wird der Querschnitt über eine Schraube und Mutter geregelt. Wie der Name der Zange allerdings schon erahnen lässt, ist dieses Werkzeug speziell für den Elektronikbereich konzipiert worden, weshalb lediglich kleine Kabeldurchmesser abisoliert werden können. Zum Abisolieren von Telefonkabeln oder Cross Over-Kabeln ist diese Art von Abisolierzange genau das richtige Werkzeug.

Selbstjustierende Abisolierzange

Automatik-Abisolierzangen stellen unter den verschiedenen Zangenarten das absolute Nonplusultra dar. Sie werden fast ausschließlich aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, weshalb diese Zangen besonders leicht und robust zugleich sind. Der entscheidende Vorteil gegenüber herkömmlichen Abisolierzangen besteht darin, dass sie sich automatisch an die verschiedenen Leiterquerschnitte anpasst und somit eine Beschädigung ausgeschlossen werden kann. Weiterhin ist es mit dieser Zange möglich, die Schneidtiefe, also die Länge, die abisoliert werden soll, mithilfe von Kunststoff-Klemmbacken einzustellen. Dies ist besonders hilfreich, wenn zum Beispiel beim Verdrahten eines Schaltschrankes mehrere Kabel abisoliert und aufgeklemmt werden müssen. Ausgestattet mit Drahtschneider, sind diese Abisolierzangen ein Muss in jedem Werkzeugkasten.

Tipps und Tricks

Besondere Kabelisolationen erfordern besonderes Werkzeug. Für  Ummantelungen aus Silikon, Kapton oder gar Teflon werden deshalb spezielle Abisolierzangen angeboten, die im Gegensatz zu herkömmlichen Zangen, die Isolation mit Formmessern durchtrennen, ohne dabei die Litze zu beschädigen.

Sie benötigen weiteres Werkzeug für die Elektromontage?

Wir bieten Ihnen nicht nur Flachkabelschuh, Parallelverbinder oder Aderendhülsen, sondern auch die dafür benötigten Crimpwerkzeuge.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Abisolierzange, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG