Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nac...
Werkzeug Zubehör, Abisolier- und Schneidwerkzeug, Kabeltyp: feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, Leiteranschlussquerschnitt, max.: 16 mm², Abisolierlänge, max.: 25 mm
Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Automatische Abisolierzange Ausstattung: Für Leiter mit großen Querschnitten von 6 bis 16 mm² · Optischer Längenanschlag bis 20 mm · Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig · Abisolier...
6-16 mm², Weidmüller Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. Mit integriertem ...
Automatische Abisolierzange, Leiterquerschnitt 0,5-16 mm², FORUM - Gehäuse aus Kunststoff - Selbsteinstellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte - Keine Beschädigung der Leiter - Dr...
Universelles Abisolierwerkzeug für Koax-Kabel RG 59, RG 6, RG 7, RG 11. Für die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang. Justierbare Abisolierklinge für Datenka...