Bekennen Sie Farbe für eine saubere Umwelt! langlebige, robuste Behälter aus hochwertigem Polyethylen hergestellt gemäss DIN EN 840-1 Aussenmasse: T 514 x H 922 x B 446 mm Gewicht: 10,7 kg erfüllen...
Der Abfallsammler besteht aus robustem Polyethylen mit hoher Dichte. Zusätzlich ist das Öffnungssystem aus Aluminium, was ihm zusätzliche Stabilität verleiht. Die Mülltonne verfügt weiterhin über e...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 932 x 514 mm, anthrazit. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung...
System-Mülltonne Entleerung nach DIN 6628 / 6629 Inhalt 50 l Korpus aus Polyethylen in anthrazit Höhe x Ø oben / unten 730 x 390 / 300 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Polyethylen in anthrazit mit...
Mülltonne 90 l mit Rädern und Fußpedal HACCP Robuste Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich...
Der Abfallsammler besteht aus robustem Polyethylen mit hoher Dichte. Zusätzlich ist das Öffnungssystem aus Aluminium, was ihm zusätzliche Stabilität verleiht. Die Mülltonne verfügt weiterhin über e...
Fahrbare Großmülltonne, 80 Liter Volumen, gelb geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrier...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 932 x 514 mm, blau. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Gro...
System-Mülltonne Entleerung nach DIN 6628 / 6629 Inhalt 50 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Ø oben / unten 700 x 387 / 305 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Stah...
Der Korpus und der Deckel des Abfallsammlers sind aus glänzendem Edelstahl, das Fußpedal und der Handgriff sind aus pulverbeschichtetem Stahl. Zusätzlich verfügt der Behälter über eine abnehmbare V...
Fahrbare Großmülltonne, 80 Liter Volumen, blau geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität witterungs- und UV-beständig resistent gegen viele Chemikalien mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrier...
Mülltonne aus Kunststoff DIN EN 840, Volumen 80 l, BxHxT 448 x 932 x 514 mm, braun. Robust und langlebig, temperatur- und chemikalienbeständig. Geräuschreduziert durch Deckelrückschlagsdämpfung. Gr...
System-Mülltonne Entleerung nach DIN 6628 / 6629 Inhalt 50 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Ø oben / unten 700 x 387 / 305 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Stah...