UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
Malerband tesakrepp® 4323 Basic. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: für leichte Malerarbeiten. Max. Ablösezeitraum: 3 Tage. Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schütze...
tesa 50600 ist ein grünes, extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse. Es hat folgende herausragende Eigenschaften: Hohe Festigkeit Starke Klebkraft und hohe Temperaturbestä...
Tesakrepp 4341 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche ein...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
quergerilltes, formstabiles Premium PVC-Band für leichtes und gerades Abtrennen · quergerilltes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie · gute Formstabil...
tesa® Malerband Perfect+ sorgt mit dem echten Washiträger für präzise und sehr scharfe Farbkanten und erleichtert Malerarbeiten im Innenbereich. Das Abdeckband kann auch an Kanten und in Ecken verw...
Das hochwertige Malerband tesakrepp® 4348 eignet sich für Malerarbeiten im Innenbereich und kann bei nahezu allen Anstrichstoffen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie verfü...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, weiß Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für H...
tesa Maler Krepp 4317 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekrepptes, reißfestes Papierklebeband mit dünnem und flexiblem Träger, Farbe: beige (04317-00020-00) Die Abbildung bezieht sich auf ein...
Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit 125µm, 50 m lang, 50 mm breit Feinkrepp für gewohnte und akkurate Anwendungen. Hiermit erledigen Sie Ihre Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen ...
tesa Maler Krepp 4309 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m schwach gekreppt, besonders dehnbar, sehr gute Lack- und Füllerhaftung, nasschlifffest, nach der Ofentrockung lässt sich einfach abziehen, Farbe...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...
Flachkreppband Gerband 132,chamois,Papier,impr.,selbstklebend,50mm,50m/Rolle Flachkreppband Gerband 132, zum Verschließen leichter Verpackungen, Bündeln und Fixieren, als Abdeckband in der Farb- un...
Von Hand reißbares PVC-Klebeband für verschiedene Anwendungen im Baubereich, zum Schützen und Fixieren. Einfache Handhabung - Problemlos und kantengenau von Hand reißbar - widerstandsfähig und ansc...
gutes Standardprodukt aus verstärktem WASHI-TEC® Papier mit extralangen JINZOKAI®-Fasern, guter Haftung und Reißfestigkeit · für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen · ansch...
mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläuf...
tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
tesa EXCELLENT 56549-00000-00 Kreppband Rot (L x B) 50 m x 50 mm 2 St. tesa Malerband Excellent - Malerkrepp mit dünnem Papierträger zum Abkleben bei Malerarbeiten - für alle Farben, Lacke und Lasu...
Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 50 mm Rolle TESA stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schm...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 50mm breit, glatt, gelbKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lack...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, grünKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, orangeKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (l...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weißKlebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 815, 33 m lang, 50 mm breit, weiß, glatt Klebeband, glatt, PVC-Schutzband, Kip 815 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundi...
Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, orangeKlebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt EINSATZGEBIET Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), z. B. bei Fenstern, d...
Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt, 33 m lang, 50 mm breit, weiß Klebeband, PE-Schutzband Kip 319, glatt EINSATZGEBIET Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC), z. B. bei Fenstern, du...
tesa Maler Krepp Classic Abdeckband, 50 mm x 50 m leicht gekrepptes Papier, Klebmasse aus Naturkautschuk, innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar, für alle Farbtypen geeignet, lösungsmittelf...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 815, 33 m lang, 50 mm breit, gelb, glattKlebeband, glatt, PVC-Schutzband, Kip 815 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundie...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 815, 33 m lang, 50 mm breit, orange, glattKlebeband, glatt, PVC-Schutzband, Kip 815 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grund...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 818, 33 m lang, 50 mm breit, gelb, quergerilltKlebeband, quergerilltes PVC-Schutzband, Kip 818 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lack...
Klebeband, PVC Schutzband, KIP 818, 33 m lang, 50 mm breit, weiß, quergerillt Klebeband, quergerilltes PVC-Schutzband, Kip 818 EINSATZGEBIET Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lac...
Klebeband Feinkrepp Kip 303, Hochkrepp, 50 m lang, 50 mm breit, gelbKlebeband Feinkrepp Kip 303 Hochkrepp EINSATZGEBIET Für alle Abdeckarbeiten im Innenbereich. Ideal zum Abkleben von engen Kurven,...
Kreppband 50 mm x 50 m • Hochwertiges Feinkrepp Klebeband • Ideal zum Abkleben bei sämtlichen Maler- und Lackierarbeiten • Leicht abrollbar • Reißfest • Rückstandfrei ablösbar • Sehr gute Klebeeige...
Krepp-Klebebänder Das flachgekreppte Klebeband zum Abdecken, Fixieren, Bündeln und Verpacken. Flachgekrepptes Klebeband, 0,13 mm Gesamtdicke, chamois, Naturkautschuk-Kleber. Highlights: ausgezeichn...