Papier-Klebeband tesa® Maler-Krepp für Rundungen. Einsatzbereich: Innenbereich. Produktverwendung: Abdecken von Rundungen. Rückstandsfrei entfernbar im Innenbereich bis zu 7 Tagen. Bandgröße (L x B...
tesa STANDARD 04325-00003-01 Kreppband tesa® Professional Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa® 4325 - leicht gekrepptes Abdeckband für einfache Aufgaben Anwendungen im Innenbereich Für unproblema...
Krepp-Klebeband Ausführung: Mit Naturkautschukkleber. Hohe Spontanhaftung bei rückstandsfreier Wiederaufnahmefähigkeit. Temperaturbeständig bis 80 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Abdichten, Bündeln un...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
für eine sehr gute Kurvenverklebung · stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: ...
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allge...
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache un...
Lackierkrepp tesakrepp® 4341 leicht gekreppt hellbraun Länge 50 m Breite 38 mm Rolle TESA leicht gekreppt mit guter Klebkraft auf lackiertem Metall, Gummi und Glas · dehnbar, äußerst anschmiegsam u...
Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt, 33 m lang, 38 mm breit, weiß Klebeband, PVC-Schutzband Kip 317, glatt EINSATZGEBIET Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für H...
Abklebeband "FETEX" Abklebeband für nahezu allen Oberflächen. Kann im Innen und Außenbereich eingesetzt werden. Für flache und akkurate Farbkanten. Schützt glatte Oberflächen wie etwa Holz, Alu od...
Abklebeband "FETEX" Abklebeband für nahezu allen Oberflächen. Kann im Innen und Außenbereich eingesetzt werden. Für flache und akkurate Farbkanten. Schützt glatte Oberflächen wie etwa Holz, Alu od...
Abklebeband "FETEX" Abklebeband für nahezu allen Oberflächen. Kann im Innen und Außenbereich eingesetzt werden. Für flache und akkurate Farbkanten. Schützt glatte Oberflächen wie etwa Holz, Alu od...
Kreppband, 38 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ besonders elastisches Kreppband, aus Papier mit Naturkautschuk-Kleber praktisch und günstig - beim Fixieren, Abdecken, Umwickeln oder Kleben auch für la...
UNIVERSELL EINSETZBAR ? Zum Abdecken bei Maler- & Lackierarbeiten | Schutz von Oberflächen | zum Bündeln geeignet EINFACHE ANWENDUNG ? leicht und genau von Hand zu trennen | rückstandsfrei entfern...
Abklebeband "FETEX" Abklebeband für nahezu allen Oberflächen. Kann im Innen und Außenbereich eingesetzt werden. Für flache und akkurate Farbkanten. Schützt glatte Oberflächen wie etwa Holz, Alu od...
tesa STANDARD 04323-00043-00 Kreppband tesakrepp® Beige (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesakrepp® 4323 Abdeckband für leichte Malerarbeiten Für einfache Malerarbeiten im Innenbereich Zum Fixieren von A...
Krepp-Klebeband flachgekreppt • Das Kreppband ist zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln in Industrie und Handwerk geeignet • Es besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papi...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 60 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 80 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-...
Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Auch geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke. Produktbeschreibung:...
Klebeband Feinkrepp "FETEX" Standard-Qualität mit 125µm, 50 m lang, 38 mm breit Feinkrepp für gewohnte und akkurate Anwendungen. Hiermit erledigen Sie Ihre Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen ...
tesakrepp 4329 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband. Das Produkt ist dünn und flexibel Es hat eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Lack- und Füllerhaftung auf dem Klebebandträger. H...
tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard eignet sich für viele Abklebearbeiten bei Maler-und Lackierarbeiten. Neben den gängigen Farb- u. Lacksystemen ist das Abdeckband auch für Lacke und Lasuren sowie...
tesa-Krepp 4306 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4306 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet wie Abkleben von langen geraden Linien • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk ...
flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekora...
Starkes hitzebeständiges Kreppband - ideal als Verpackungs- und Montageband verwendbar Flachgekrepptes Papierabdeckband mit 125my Gesamtstärke - hitzebeständig bis ca. 80°C Dieses Klebeband wurde e...
tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00003-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten Professionelle...
TESA Blue Krepp 4308 blau 38mm x 50 Meter Temperaturbeständiges Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten. Blue Krepp 4308 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband, mit hervorragender Klebkr...
Produktbeschreibung: hervorragendes Abdeckband extrem widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen (110 °C/30 min) und Lösungsmittel ohne Kleberückstände abziehbar
TESA Flachkreppklebeband 4316 beige, 38mm x 50 Meter, bis 100 °C Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung. Das Produkt ist dünn und flexibel. Es besitzt...
Produktbeschreibung: zum Abdecken von Rundungen und Formen bis zu 50% dehnbar Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk Klebekraft: 6 N / 25 mm Stahlkugel Rolltest: 100 mm Streckung: 50 % Hitzeb...
stark gekrepptes Papierklebeband · mit hoher Klebkraft auch auf rauen Untergründen · anschmiegsam · sehr gute Kurvenverklebung möglich · gut geeignet für dreidimensionale Untergründe · Klebmasse: N...