Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: 8bit a/d-wandler, a/d-wandler 24bit
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > A/D-Wandler

  a-d wandler  (1.066 Angebote unter 27.647.123 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „a-d wandler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"A/D-Wandler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Analog Devices 12-Bit ADC AD7091R-8BRUZ Octal, 1Msps TSSOP, 24-Pin (1 Angebot) 
Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 8 Auflösung = 12-Bit Abtastrate = 1Msps Eingangssignal-Typ = Single Ended Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 24 In...
Analog Devices
AD7091R-8BRUZ
ab € 8,45*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP MCP3424-E/ST ADC,18BIT,QUAD KANAL,14TSSOP (3 Angebote) 
Produktpalette: Quad 8-Bit Sigma-Delta ADCs Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Auflösung (Bit): 18 bit Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Abtastrate: 3.75 S/s Bauform - ADC / DAC: TSS...
Microchip Technology
MCP3424-E/ST
ab € 3,64*
pro Stück
 
 Stück
A/D-Wandler, 16 bit, SOT-23-6, 2,7 V (1 Angebot) 
D/A-Wandler, ADS1100A0IDBVR, Texas Instruments Der ADS1100A0IDBVR ist ein präziser, kontinuierlich selbstkalibrierender Analog-Digital-Wandler (A/D) mit Differenzeingängen und bis zu 16 Bit Auflösu...
Texas Instruments
ADS1100A0IDBVR
ab € 1,77*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 12-Bit ADC MCP3201-BI/SN, 100ksps SOIC, 8-Pin (4 Angebote) 
Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 12-Bit Abtastrate = 100ksps Eingangssignal-Typ = Pseudo-Differential Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl...
Microchip Technology
MCP3201-BI/SN
ab € 2,43*
pro Stück
 
 Stück
Analog Devices 14-Bit ADC AD7899BRZ-1, 400ksps SOIC W, 28-Pin (1 Angebot) 
Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 14-Bit Abtastrate = 400ksps Eingangssignal-Typ = Single Ended Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC W Pinanzahl = 28...
Analog Devices
AD7899BRZ-1
ab € 36,99*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 22-Bit ADC MCP3551-E/SN, 13.75sps SOIC, 8-Pin (3 Angebote) 
Architektur = Delta Sigma Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 22-Bit Abtastrate = 13.75sps Eingangssignal-Typ = Differential Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanza...
Microchip Technology
MCP3551-E/SN
ab € 3,77*
pro Stück
 
 Stück
Analog Devices 14-Bit ADC AD9248BSTZ-65 Dual, 65Msps LQFP, 64-Pin (1 Angebot) 
Architektur = Pipelined Anzahl der A/D-Wandler = 2 Auflösung = 14-Bit Abtastrate = 65Msps Eingangssignal-Typ = Differential Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = LQFP Pinanzahl =...
Analog Devices
AD9248BSTZ-65
ab € 54,11*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 12-Bit ADC MCP3201-BI/SN, 100ksps SOIC, 8-Pin (1 Angebot) 
Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 12-Bit Abtastrate = 100ksps Eingangssignal-Typ = Pseudo-Differential Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl...
Microchip Technology
MCP3201-BI/SN
ab € 17,34*
pro 5 Stück
 
 Packung
MICROCHIP MCP3553-E/SN 22BIT ADC,1CH,60SPS,SPI,8SOIC (4 Angebote) 
Produktpalette: Single 22-Bit Sigma-Delta ADCs Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Auflösung (Bit): 22 bit Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Abtastrate: 60 S/s Bauform - ADC / DAC: SOI...
Microchip Technology
MCP3553-E/SN
ab € 3,70*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 12-Bit ADC MCP3201-CI/SN, 100ksps SOIC, 8-Pin (1 Angebot) 
Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 12-Bit Abtastrate = 100ksps Eingangssignal-Typ = Pseudo-Differential Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl...
Microchip Technology
MCP3201-CI/SN
ab € 4,78*
pro 2 Stück
 
 Packung
Analog Devices ADC ADE7912ARIZ Dual SOIC, 20-Pin (1 Angebot) 
Architektur = Delta Sigma Anzahl der A/D-Wandler = 2 Eingangssignal-Typ = Differential Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 20 Digital Interface Typ = Seriell (...
Analog Devices
ADE7912ARIZ
ab € 10,02*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 12-Bit ADC MCP3201-BI/P, 100ksps PDIP, 8-Pin (1 Angebot) 
Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 12-Bit Abtastrate = 100ksps Eingangssignal-Typ = Pseudo-Differential Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl...
Microchip Technology
MCP3201-BI/P
ab € 16,76*
pro 5 Stück
 
 Packung
MICROCHIP PIC18F458-I/P 8BIT FLASH MCU CAN, ADC, 18F458 (3 Angebote) 
ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: PIC18 Family PIC18F45xx Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33 I/O(s) Anzahl der Pins: 40 Pin(s) Schnitts...
Microchip Technology
PIC18F458-I/P
ab € 8,80*
pro Stück
 
 Stück
NXP MC908QY4ACDWE 16BIT 4K FLASH MCU,ADC,68HC908 (1 Angebot) 
ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: HC08 Family HC08Q Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 14 I/O(s) Anzahl der Pins: 16 Pin...
NXP
MC908QY4ACDWE
ab € 2,75*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 12-Bit ADC MCP3208-CI/SL Octal, 100ksps SOIC, 16-Pin (7 Angebote) 
Architektur = SAR Anzahl der A/D-Wandler = 8 Auflösung = 12-Bit Abtastrate = 100ksps Eingangssignal-Typ = Pseudo Differential, Single Ended Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = ...
Microchip Technology
MCP3208-CI/SL
ab € 3,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   72   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema a-d wandler
^

A-D Wandler dienen der digitalen Signalverarbeitung

Bei einem A-D Wandler handelt es sich um eine Schaltung, die analoge Spannungswerte in digitale Signale umwandelt. Das ist nötig, da die meisten Sensoren ein analoges Spannungssignal ausgeben. Will man dieses in einem Mikrocontroller weiterverarbeiten oder mit Hilfe eines Computers auswerten, muss es aber in digitaler Form vorliegen.

A-D Wandler werden aufgrund ihrer komplexen Schaltungsarchitektur als integrierte Schaltkreise (IC) hergestellt und sind ein Standardbauteil in der Elektronik. Oft sind sie daher schon in Mikrocontrollern oder Messkarten für den PC enthalten.

Was ist der Unterschied zwischen digital und analog?

Ein analoges Signal ist kontinuierlich und stufenlos, das bedeutet, dass jedem noch so kleinen Zeitraum ein konkreter Wert zugeordnet werden kann. Ein digitales Signal dagegen ist abgestuft und diskret. Das heißt, nur in bestimmten, zeitlich definierten Abständen existiert ein Wert. Dieser ist ebenfalls gestuft, beispielsweise in ganze Zahlen ohne Kommastellen. Diese Größe wird in Bit-Form weitergereicht, so kann etwa ein 8-Bit Signal Werte zwischen 0 und 255 annehmen. Vereinfacht kann man sagen, dass ein analoges Signal eine durchgängige Linie ist, während das digitale Signal eine Abfolge von einzelnen Punkten ist. Wie dicht diese beieinander liegen, hängt von der Qualität des A-D Wandlers ab.

A-D Wandler und wichtige Größen

Das wichtigste Kriterium für die Digitalisierung, auch Quantisierung genannt, ist die Auflösung. Diese wird in Bit angegeben und beschreibt, in wie viele Stufen das analoge Signal aufgeteilt werden kann. Ist die Auflösung zu niedrig, sind die Sprünge zwischen den einzelnen Werten zu groß und das digitale Signal ist ungenau oder sogar unbrauchbar. Eine zu hohe Auflösung gibt es nicht, allerdings können sich hier unnötige Nachteile bei den Kosten ergeben. Typische A-D Wandler besitzen eine Auflösung zwischen 1 Bit und 24 Bit.
Die zweite wichtige Größe ist die Abtastfrequenz. Diese sagt aus, wie oft pro Sekunde das analoge Signal erfasst und in einen konkreten digitalen Wert umgesetzt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Frequenz mindestens doppelt so groß ist wie die höchste Frequenz des analogen Signals. Ist das nicht der Fall, nimmt der A-D Wandler nicht mehr jeden relevanten Punkt des analogen Signals wahr und die Digitalisierung wird ungenau und fehlerhaft.

Die richtige Auswahl des A-D Wandlers

Bei der Entscheidung für einen A-D Wandler sollten viele Faktoren berücksichtigt werden. Zum einen sollte man sich überlegen, wie viele Ein- und Ausgänge man braucht. Ist es nötig ein Signal direkt umzusetzen oder muss eine Differenz aus zwei Signalen gebildet werden? Ist es wichtig, dass der A-D Wandler schnell ist, oder soll er eine gute Auflösung haben? Wie viel Leistung darf mein A-D Wandler maximal aufnehmen, oder erwärmt er sich zu stark? All diese wichtigen Größen stehen in den Datenblättern, die zu jedem einzelnen A-D Wandler zur Verfügung stehen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.